曜日別特売

テレビ端子

テレビ端子 - 神保電器

入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。
スーパーハイビジョン受信マーク登録品

仕様CS付属品5CF形コネクタ×1個ライトベージュ対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511587CSW-K7S(ライトベージュ)
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする