曜日別特売

直列ユニット

直列ユニット - 神保電器

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

仕様2CS付属品5CF形コネクタ×2個ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→出力、電流通過形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形設置位置中間用内容量1個
関連資料:(0.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511481CSF-K77W-7(PW)
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする