曜日別特売

シール

シール - 神保電器シール - 神保電器シール - 神保電器シール - 神保電器シール - 神保電器
文字色内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
文字
地色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523320SE-10815×51台所の大型機器用コンセントと合計で1.5KW使用できます。
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523329SE-118420×60この中にIHヒーター用コンセントがあります
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523338SE-118520×60この中に電子コンベック用コンセントがあります
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523347SE-118620×60この中に食器洗浄機用コンセントがあります
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523426SE-1520×60この中にレンジファン用コンセントがあります
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523435SE-1710×20電話
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523451SE-17710×53電灯ジャンクション
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523460SE-19320×60この奥に食器洗浄用電源100V用コンセントがあります
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523469SE-19710×65この中に分電盤があります
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523478SE-216×37大型機器用コンセント1.5キロワット以下透明
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523487SE-2820×60この中に換気扇用コンセントがあります。
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523496SE-31110×60共用灯ジャンクション
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523505SE-43420×60この中にテレビ用分配器があります
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523521SE-4488×28浴室換気扇
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523530SE-4498×33脱衣室換気扇
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523539SE-4508×41洗面 便所換気扇
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523548SE-4518×33浴室乾燥機用
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523557SE-46320×60この奥にクッキングヒーター用電源200V用コンセントがあります。
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523566SE-7410×75この中にコンセントがあります
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523591SE-7820×60ジャンクションは点検
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする