神保電器
負荷容量シール 0.5A
寸法(mm)
8×28
文字
50Wまで
枚数
10枚入り
文字色
グレー
地色
透明
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523365
SE-1248 10枚付
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください