プラグインユニット付きサーキットブレーカ

プラグインユニット付きサーキットブレーカ - 日東工業
仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.44規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69529358NE102CXPS2P100A
15,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする