曜日別特売

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ - omron(オムロン)

広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出

出力
負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)
残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式
仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69529629E3AS-HF6000SMN 2Mコード引き出しタイプ(2m)
79,800
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529638E3AS-HF6000SMN 5Mコード引き出しタイプ(5m)
81,800
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529647E3AS-HF6000SMN M1HM12コネクタタイプ(水平)
80,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529656E3AS-HF6000SMN M1VM12コネクタタイプ(垂直)
80,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529665E3AS-HF6000SMN-M1TJ 0.3MM12スマートクリック コネクタ中継タイプ(0.3m)
81,800
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529681E3AS-HF6000SMT 2Mコード引き出しタイプ(2m)
79,800
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529690E3AS-HF6000SMT 5Mコード引き出しタイプ(5m)
81,800
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529699E3AS-HF6000SMT M1HM12コネクタタイプ(水平)
80,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529708E3AS-HF6000SMT M1VM12コネクタタイプ(垂直)
80,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69529717E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3MM12スマートクリック コネクタ中継タイプ(0.3m)
81,800
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする