omron(オムロン)
スマート・パワーサプライ
リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
端子形状
端子台
出力電圧(V)
24
定格出力電流(A)
最大遮断(1分岐出力あたり):3.8
入力電圧(V)
AC100~240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
容量(W)
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69530085
S8AS2-24024-06S
トータル:10
240
出力:6分岐
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
69530101
S8AS2-24024-06SN
トータル:10
240
出力:6分岐
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
69530110
S8AS2-48024-08S
トータル:1020
480
出力:8分岐
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
69530119
S8AS2-48024-08SN
トータル:1020
480
出力:8分岐
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください