曜日別特売

電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) - KITO(キトー)

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。

質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150内容量1台
注意
※操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用7点(上下・横行・走行)ボタン式の場合はクレーン速度をご確認の上、別途クレーン用制御箱をお求めください
※同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69530505ER2M001H-L4
452,570
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69530521ER2M001H-L6
465,830
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする