曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538555MN02-6045-800-SN100_SH11.12棚:50・総耐荷重:80
64,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538659MN02-9060-800-SN100_SH16.82棚:50・総耐荷重:80
84,800
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538921MN03-9045-800-SN100_SH17.93棚:50・総耐荷重:80
93,900
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538939MN03-9045-1200-SN100_SH193棚:50・総耐荷重:80
99,500
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538957MN03-9060-1200-SN100_SH23.93棚:50・総耐荷重:80
116,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539000MN12-7545-800-SN100_SH16.93棚:50・総耐荷重:80
96,400
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539167MN12-9060-1200-SN100_SH24.93棚:50・総耐荷重:80
126,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539429MN30-7545-1200-SN100_SH19.83棚:50・総耐荷重:80
119,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539639PMN11-7560-800-SN100_SH14.82棚:40・総耐荷重:60
131,500
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539736PMN20-7560-800-SN100_SH15.82棚:40・総耐荷重:60
141,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540208PMN21-7545-800-SN100_SH16.63棚:40・総耐荷重:60
153,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540375PMN30-6045-800-SN100_SH15.43棚:40・総耐荷重:60
141,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540445PMN30-7560-800-SN100_SH21.33棚:40・総耐荷重:60
195,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540470PMN30-7560-1200-SN100_SH22.43棚:40・総耐荷重:60
200,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560438M11-6045-800-SN100_SH11.52棚:50・総耐荷重:80
60,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560481M11-7560-800-SN100_SH15.72棚:50・総耐荷重:80
72,600
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560508M11-9045-800-SN100_SH14.22棚:50・総耐荷重:80
69,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560560M20-7545-800-SN100_SH13.82棚:50・総耐荷重:80
75,700
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560587M20-9045-800-SN100_SH15.12棚:50・総耐荷重:80
79,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560770M03-7560-1200-SN100_SH20.83棚:50・総耐荷重:80
82,100
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560840M03-9060-800-SN100_SH22.23棚:50・総耐荷重:80
83,100
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560928M12-7560-800-SN100_SH20.73棚:50・総耐荷重:80
88,200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561165M21-9060-800-SN100_SH24.33棚:50・総耐荷重:80
105,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563195PM11-7545-800-SN100_SH12.12棚:40・総耐荷重:60
90,200
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563579PM12-6045-800-SN100_SH13.73棚:40・総耐荷重:60
101,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563640PM12-7545-800-SN100_SH15.43棚:40・総耐荷重:60
115,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563685PM12-7560-1200-SN100_SH20.33棚:40・総耐荷重:60
141,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563780PM12-9045-1200-SN100_SH183棚:40・総耐荷重:60
131,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567307PM30-7545-800-SN100_SH17.23棚:40・総耐荷重:60
134,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567761MN20-9045-800-SN100_SH15.42棚:50・総耐荷重:80
91,900
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567815MN03-7545-800-SN100_SH163棚:50・総耐荷重:80
87,600
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567980MN12-7560-800-SN100_SH21.23棚:50・総耐荷重:80
111,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567998MN12-9045-800-SN100_SH18.83棚:50・総耐荷重:80
103,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568199MN21-9045-800-SN100_SH19.83棚:50・総耐荷重:80
112,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568269MN30-6045-800-SN100_SH16.33棚:50・総耐荷重:80
102,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568540PMN02-9045-800-SN100_SH12.52棚:40・総耐荷重:60
112,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568741PMN03-6045-800-SN100_SH13.33棚:40・総耐荷重:60
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568768PMN03-6045-1200-SN100_SH14.43棚:40・総耐荷重:60
125,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568811PMN03-7560-800-SN100_SH18.43棚:40・総耐荷重:60
166,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569136PMN21-7560-800-SN100_SH20.33棚:40・総耐荷重:60
185,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569145PMN21-9045-800-SN100_SH18.33棚:40・総耐荷重:60
170,900
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590687M12-6045-800-SN100_SH14.63棚:50・総耐荷重:80
72,200
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590818M12-9045-1200-SN100_SH19.53棚:50・総耐荷重:80
87,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69591028M21-9045-800-SN100_SH19.43棚:50・総耐荷重:80
93,500
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592717M30-6045-800-SN100_SH163棚:50・総耐荷重:80
87,400
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592769M30-7560-800-SN100_SH22.63棚:50・総耐荷重:80
109,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593067PM03-6045-800-SN100_SH133棚:40・総耐荷重:60
93,700
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596777MN11-7545-800-SN100_SH13.12棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597066MN03-7545-1200-SN100_SH17.13棚:50・総耐荷重:80
93,200
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597285MN12-7545-1200-SN100_SH183棚:50・総耐荷重:80
102,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする