曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538370PM21-9045-800-SU100_SH17.93棚:40・総耐荷重:60
137,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538431PM30-7545-800-SU100_SH17.23棚:40・総耐荷重:60
134,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538677MN11-6045-800-SU100_SH11.72棚:50・総耐荷重:80
71,800
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538729MN20-6045-800-SU100_SH12.52棚:50・総耐荷重:80
78,700
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538756MN20-7545-800-SU100_SH14.12棚:50・総耐荷重:80
86,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538799MN20-9060-800-SU100_SH18.92棚:50・総耐荷重:80
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539210MN21-6045-1200-SU100_SH16.73棚:50・総耐荷重:80
100,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539246MN21-7560-800-SU100_SH22.13棚:50・総耐荷重:80
121,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539298MN21-9045-1200-SU100_SH20.93棚:50・総耐荷重:80
118,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539359MN30-6045-800-SU100_SH16.33棚:50・総耐荷重:80
102,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539420MN30-7545-1200-SU100_SH19.83棚:50・総耐荷重:80
119,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539657PMN11-9060-800-SU100_SH16.42棚:40・総耐荷重:60
146,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540120PMN12-9045-800-SU100_SH17.33棚:40・総耐荷重:60
161,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540181PMN12-9060-1200-SU100_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
204,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540235PMN21-7545-1200-SU100_SH17.73棚:40・総耐荷重:60
159,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540348PMN21-9060-800-SU100_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
208,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540479PMN30-9045-800-SU100_SH19.33棚:40・総耐荷重:60
180,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561007M12-9060-800-SU100_SH23.33棚:50・総耐荷重:80
94,300
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561156M21-9060-800-SU100_SH24.33棚:50・総耐荷重:80
105,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563326PM20-7560-800-SU100_SH15.72棚:40・総耐荷重:60
115,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563439PM03-7560-800-SU100_SH18.23棚:40・総耐荷重:60
126,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563457PM03-7560-1200-SU100_SH19.33棚:40・総耐荷重:60
130,700
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563491PM03-9045-800-SU100_SH163棚:40・総耐荷重:60
116,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563615PM12-6045-1200-SU100_SH14.83棚:40・総耐荷重:60
105,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563658PM12-7545-1200-SU100_SH16.53棚:40・総耐荷重:60
119,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563816PM21-6045-800-SU100_SH14.43棚:40・総耐荷重:60
108,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567438PM30-9060-800-SU100_SH23.23棚:40・総耐荷重:60
174,900
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567745MN20-9045-800-SU100_SH15.42棚:50・総耐荷重:80
91,900
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567937MN12-6045-800-SU100_SH14.93棚:50・総耐荷重:80
88,200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568357MN30-7560-1200-SU100_SH24.23棚:50・総耐荷重:80
136,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568409MN30-9045-1200-SU100_SH21.93棚:50・総耐荷重:80
127,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568506PMN02-7545-800-SU100_SH11.52棚:40・総耐荷重:60
101,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568838PMN03-7560-1200-SU100_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
172,400
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568899PMN12-6045-800-SU100_SH143棚:40・総耐荷重:60
127,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568987PMN12-7560-1200-SU100_SH20.53棚:40・総耐荷重:60
181,900
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569170PMN21-9045-1200-SU100_SH19.43棚:40・総耐荷重:60
176,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590188M02-7560-800-SU100_SH14.72棚:50・総耐荷重:80
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590231M02-9060-800-SU100_SH16.42棚:50・総耐荷重:80
65,700
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590477M03-6045-800-SU100_SH13.93棚:50・総耐荷重:80
64,600
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590556M03-7560-1200-SU100_SH20.83棚:50・総耐荷重:80
82,100
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590766M12-7560-1200-SU100_SH21.83棚:50・総耐荷重:80
92,600
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592830PM02-7545-800-SU100_SH11.22棚:40・総耐荷重:60
80,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592875PM02-7560-800-SU100_SH13.72棚:40・総耐荷重:60
94,500
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592988PM20-6045-800-SU100_SH11.72棚:40・総耐荷重:60
87,900
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593015PM20-9045-800-SU100_SH14.12棚:40・総耐荷重:60
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593365PM12-9060-800-SU100_SH21.23棚:40・総耐荷重:60
152,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596461PM21-9045-1200-SU100_SH193棚:40・総耐荷重:60
141,600
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596497PM21-9060-800-SU100_SH22.23棚:40・総耐荷重:60
163,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596610PM30-9045-800-SU100_SH18.93棚:40・総耐荷重:60
147,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596689MN02-6045-800-SU100_SH11.12棚:50・総耐荷重:80
64,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする