曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538388PM21-9060-800-SNE75_SH321.9棚:40・総耐荷重:60
173,400
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538510PM30-7560-1200-SNE75_SH321.9棚:40・総耐荷重:60
171,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538641MN02-9045-800-SNE75_SH213.2棚:50・総耐荷重:80
82,900
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538695MN11-7560-800-SNE75_SH215.7棚:50・総耐荷重:80
97,900
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538896MN03-7560-1200-SNE75_SH321棚:50・総耐荷重:80
117,200
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539185MN21-6045-800-SNE75_SH315.3棚:50・総耐荷重:80
104,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539316MN21-9060-800-SNE75_SH324.6棚:50・総耐荷重:80
140,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539447MN30-7560-1200-SNE75_SH323.9棚:50・総耐荷重:80
145,700
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539508PMN02-6045-800-SNE75_SH210.5棚:40・総耐荷重:60
100,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539569PMN02-9045-800-SNE75_SH212.5棚:40・総耐荷重:60
121,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539666PMN20-6045-800-SNE75_SH211.9棚:40・総耐荷重:60
114,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539937PMN03-9045-800-SNE75_SH316.4棚:40・総耐荷重:60
161,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540059PMN12-7545-1200-SNE75_SH316.8棚:40・総耐荷重:60
160,200
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540156PMN12-9060-800-SNE75_SH321.7棚:40・総耐荷重:60
208,400
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540190PMN21-6045-800-SNE75_SH314.7棚:40・総耐荷重:60
143,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540321PMN21-9045-1200-SNE75_SH319.4棚:40・総耐荷重:60
186,100
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540427PMN30-7545-1200-SNE75_SH318.6棚:40・総耐荷重:60
177,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560630M20-9060-800-SNE75_SH218.2棚:50・総耐荷重:80
97,700
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560657M03-6045-800-SNE75_SH313.6棚:50・総耐荷重:80
74,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560666M03-6045-1200-SNE75_SH314.7棚:50・総耐荷重:80
78,600
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560831M03-9060-800-SNE75_SH321.9棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561129M21-9045-1200-SNE75_SH320.2棚:50・総耐荷重:80
107,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69562906M21-9060-1200-SNE75_SH325.1棚:50・総耐荷重:80
119,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69562967M30-6045-800-SNE75_SH315.7棚:50・総耐荷重:80
97,000
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563028M30-7560-1200-SNE75_SH323.4棚:50・総耐荷重:80
123,200
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563317PM20-7560-800-SNE75_SH215.4棚:40・総耐荷重:60
125,100
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563360PM20-9060-800-SNE75_SH216.8棚:40・総耐荷重:60
136,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563755PM12-9045-1200-SNE75_SH317.7棚:40・総耐荷重:60
140,700
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563807PM21-6045-800-SNE75_SH314.1棚:40・総耐荷重:60
118,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567289PM30-7545-800-SNE75_SH316.9棚:40・総耐荷重:60
144,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567639MN11-7545-800-SNE75_SH212.8棚:50・総耐荷重:80
87,500
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567736MN20-9045-800-SNE75_SH215.1棚:50・総耐荷重:80
101,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567806MN03-7545-800-SNE75_SH315.7棚:50・総耐荷重:80
97,200
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568068MN21-6045-1200-SNE75_SH316.4棚:50・総耐荷重:80
110,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568217MN21-9045-1200-SNE75_SH320.6棚:50・総耐荷重:80
127,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568278MN30-6045-1200-SNE75_SH317.1棚:50・総耐荷重:80
117,200
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568339MN30-7560-800-SNE75_SH322.8棚:50・総耐荷重:80
140,100
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568418MN30-9060-800-SNE75_SH325.6棚:50・総耐荷重:80
150,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568445MN30-9060-1200-SNE75_SH326.7棚:50・総耐荷重:80
156,500
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568716PMN20-9060-800-SNE75_SH217.5棚:40・総耐荷重:60
166,400
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568865PMN03-9045-1200-SNE75_SH317.5棚:40・総耐荷重:60
167,300
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569048PMN12-9045-1200-SNE75_SH318.4棚:40・総耐荷重:60
176,700
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569301PMN30-7560-1200-SNE75_SH322.4棚:40・総耐荷重:60
210,500
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569371PMN30-9060-800-SNE75_SH323.8棚:40・総耐荷重:60
228,600
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590337M20-7545-800-SNE75_SH213.5棚:50・総耐荷重:80
85,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590678M12-6045-800-SNE75_SH314.3棚:50・総耐荷重:80
81,800
80,980
89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590967M21-7545-1200-SNE75_SH318.3棚:50・総耐荷重:80
102,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592891PM02-9060-800-SNE75_SH214.7棚:40・総耐荷重:60
114,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593225PM03-9060-800-SNE75_SH319.8棚:40・総耐荷重:60
151,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593390PM12-9060-1200-SNE75_SH322棚:40・総耐荷重:60
166,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする