曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538625MN02-9045-800-NE100_SH13.52棚:50・総耐荷重:80
79,700
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538720MN11-9060-800-NE100_SH17.82棚:50・総耐荷重:80
101,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539027MN12-7545-1200-NE100_SH183棚:50・総耐荷重:80
108,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539061MN12-7560-800-NE100_SH21.23棚:50・総耐荷重:80
117,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539176MN21-6045-800-NE100_SH15.63棚:50・総耐荷重:80
101,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539228MN21-7545-1200-NE100_SH18.93棚:50・総耐荷重:80
117,200
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539438MN30-7560-1200-NE100_SH24.23棚:50・総耐荷重:80
142,500
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539630PMN11-7560-800-NE100_SH14.82棚:40・総耐荷重:60
137,900
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539876PMN03-7560-800-NE100_SH18.43棚:40・総耐荷重:60
173,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540226PMN21-7545-1200-NE100_SH17.73棚:40・総耐荷重:60
165,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560368M02-6045-800-NE100_SH10.82棚:50・総耐荷重:80
59,700
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560885M12-7545-1200-NE100_SH17.73棚:50・総耐荷重:80
89,200
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561120M21-9045-800-NE100_SH19.43棚:50・総耐荷重:80
99,900
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561199M21-9060-1200-NE100_SH25.43棚:50・総耐荷重:80
116,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69562949M30-6045-800-NE100_SH163棚:50・総耐荷重:80
93,800
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69562976M30-6045-1200-NE100_SH17.13棚:50・総耐荷重:80
98,200
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563116PM02-7545-800-NE100_SH11.22棚:40・総耐荷重:60
86,700
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563290PM20-6045-800-NE100_SH11.72棚:40・総耐荷重:60
94,300
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563536PM03-9060-800-NE100_SH20.13棚:40・総耐荷重:60
148,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563728PM12-9045-800-NE100_SH16.93棚:40・総耐荷重:60
133,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567237PM30-6045-1200-NE100_SH16.23棚:40・総耐荷重:60
127,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567350PM30-7560-1200-NE100_SH22.23棚:40・総耐荷重:60
168,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567377PM30-9045-800-NE100_SH18.93棚:40・総耐荷重:60
154,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567456PM30-9060-1200-NE100_SH24.33棚:40・総耐荷重:60
185,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567596MN02-9060-800-NE100_SH16.82棚:50・総耐荷重:80
91,200
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568041MN12-9060-800-NE100_SH23.83棚:50・総耐荷重:80
127,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568156MN21-7560-1200-NE100_SH23.23棚:50・総耐荷重:80
133,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568181MN21-9045-800-NE100_SH19.83棚:50・総耐荷重:80
118,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568260MN21-9060-1200-NE100_SH263棚:50・総耐荷重:80
143,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568436MN30-9060-1200-NE100_SH273棚:50・総耐荷重:80
153,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568549PMN02-9060-800-NE100_SH15.42棚:40・総耐荷重:60
143,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568786PMN03-7545-1200-NE100_SH15.93棚:40・総耐荷重:60
148,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568820PMN03-7560-1200-NE100_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
178,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568935PMN12-7545-800-NE100_SH15.73棚:40・総耐荷重:60
151,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590179M02-7560-800-NE100_SH14.72棚:50・総耐荷重:80
68,500
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590206M02-9060-800-NE100_SH16.42棚:50・総耐荷重:80
72,100
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590328M20-7545-800-NE100_SH13.82棚:50・総耐荷重:80
82,100
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590389M20-7560-800-NE100_SH16.72棚:50・総耐荷重:80
89,500
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590450M03-6045-800-NE100_SH13.93棚:50・総耐荷重:80
71,000
70,980
78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590669M12-6045-800-NE100_SH14.63棚:50・総耐荷重:80
78,600
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590705M12-6045-1200-NE100_SH15.73棚:50・総耐荷重:80
83,000
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590775M12-9045-800-NE100_SH18.43棚:50・総耐荷重:80
89,500
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590836M12-9060-800-NE100_SH23.33棚:50・総耐荷重:80
100,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590906M21-6045-1200-NE100_SH16.43棚:50・総耐荷重:80
90,600
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69591055M21-9060-800-NE100_SH24.33棚:50・総耐荷重:80
111,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593058PM03-6045-800-NE100_SH133棚:40・総耐荷重:60
100,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593085PM03-7545-800-NE100_SH14.53棚:40・総耐荷重:60
111,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593137PM03-7560-800-NE100_SH18.23棚:40・総耐荷重:60
132,700
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593347PM12-9045-1200-NE100_SH183棚:40・総耐荷重:60
137,500
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593381PM12-9060-1200-NE100_SH22.33棚:40・総耐荷重:60
163,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする