曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴン支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538336PM21-9045-800-R75_SH17.63棚:40・総耐荷重:60
126,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538440PM30-7545-1200-R75_SH183棚:40・総耐荷重:60
128,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538449PM30-7560-800-R75_SH20.83棚:40・総耐荷重:60
147,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538878MN03-7560-800-R75_SH19.93棚:50・総耐荷重:80
91,600
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539036MN12-7560-800-R75_SH20.93棚:50・総耐荷重:80
101,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539770PMN20-9060-800-R75_SH17.52棚:40・総耐荷重:60
146,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539858PMN03-7560-800-R75_SH18.43棚:40・総耐荷重:60
156,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540086PMN12-7560-1200-R75_SH20.53棚:40・総耐荷重:60
171,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540217PMN21-7545-1200-R75_SH17.73棚:40・総耐荷重:60
149,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540269PMN21-7560-1200-R75_SH21.43棚:40・総耐荷重:60
181,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540409PMN30-7545-1200-R75_SH18.63棚:40・総耐荷重:60
157,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69562915M30-6045-800-R75_SH15.73棚:50・総耐荷重:80
77,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563019M30-7560-1200-R75_SH23.43棚:50・総耐荷重:80
103,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563211PM11-7560-800-R75_SH14.42棚:40・総耐荷重:60
94,600
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563387PM03-6045-1200-R75_SH13.83棚:40・総耐荷重:60
87,700
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563466PM03-9045-800-R75_SH15.73棚:40・総耐荷重:60
105,800
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563545PM12-6045-800-R75_SH13.43棚:40・総耐荷重:60
90,900
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563631PM12-7545-800-R75_SH15.13棚:40・総耐荷重:60
104,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563676PM12-7560-1200-R75_SH203棚:40・総耐荷重:60
130,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567158PM21-9045-1200-R75_SH18.73棚:40・総耐荷重:60
131,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567176PM21-9060-1200-R75_SH233棚:40・総耐荷重:60
157,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567648MN11-7560-800-R75_SH15.72棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567946MN12-7545-1200-R75_SH17.73棚:50・総耐荷重:80
91,600
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568427MN30-9060-1200-R75_SH26.73棚:50・総耐荷重:80
136,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568479PMN02-6045-800-R75_SH10.52棚:40・総耐荷重:60
80,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568890PMN12-6045-800-R75_SH143棚:40・総耐荷重:60
116,600
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569276PMN30-7560-800-R75_SH21.33棚:40・総耐荷重:60
184,900
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569380PMN30-9060-1200-R75_SH24.93棚:40・総耐荷重:60
214,200
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590511M03-7545-1200-R75_SH16.53棚:50・総耐荷重:80
62,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590590M03-9060-800-R75_SH21.93棚:50・総耐荷重:80
72,700
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590976M21-7560-800-R75_SH21.33棚:50・総耐荷重:80
88,300
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592726M30-6045-1200-R75_SH16.83棚:50・総耐荷重:80
81,400
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593198PM03-9045-1200-R75_SH16.83棚:40・総耐荷重:60
110,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596619PM30-9060-800-R75_SH22.93棚:40・総耐荷重:60
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596698MN02-7545-800-R75_SH122棚:50・総耐荷重:80
58,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596856MN11-9060-800-R75_SH17.52棚:50・総耐荷重:80
84,500
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596890MN20-6045-800-R75_SH12.22棚:50・総耐荷重:80
68,300
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596951MN03-6045-800-R75_SH13.93棚:50・総耐荷重:80
70,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596996MN03-6045-1200-R75_SH153棚:50・総耐荷重:80
76,500
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597100MN03-9045-800-R75_SH17.63棚:50・総耐荷重:80
83,500
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597450MN21-9045-1200-R75_SH20.63棚:50・総耐荷重:80
107,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597565MN30-7545-800-R75_SH18.43棚:50・総耐荷重:80
103,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597678MN30-9045-1200-R75_SH21.63棚:50・総耐荷重:80
117,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597757PMN02-9045-800-R75_SH12.52棚:40・総耐荷重:60
101,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597940PMN20-9045-800-R75_SH14.42棚:40・総耐荷重:60
120,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598046PMN03-7560-1200-R75_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
162,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598107PMN03-9045-800-R75_SH16.43棚:40・総耐荷重:60
141,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598150PMN12-6045-1200-R75_SH15.13棚:40・総耐荷重:60
122,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598290PMN12-9060-800-R75_SH21.73棚:40・総耐荷重:60
188,400
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598378PMN21-7545-800-R75_SH16.63棚:40・総耐荷重:60
143,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする