曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ100ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538467PM30-7560-U10021.13棚:40・総耐荷重:60
150,200
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538790MN20-9060-U10018.92棚:50・総耐荷重:80
97,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538991MN12-7545-U10016.93棚:50・総耐荷重:80
88,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539526PMN02-7545-U10011.52棚:40・総耐荷重:60
93,900
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539587PMN11-7545-U10012.32棚:40・総耐荷重:60
102,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539709PMN20-7545-U10013.32棚:40・総耐荷重:60
111,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539727PMN20-7560-U10015.82棚:40・総耐荷重:60
133,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563159PM02-9045-U10012.22棚:40・総耐荷重:60
80,100
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563798PM12-9060-U10021.23棚:40・総耐荷重:60
145,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567210PM30-6045-U10015.13棚:40・総耐荷重:60
108,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567499MN02-6045-U10011.12棚:50・総耐荷重:80
57,300
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567578MN02-9060-U10016.82棚:50・総耐荷重:80
77,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567867MN03-9045-U10017.93棚:50・総耐荷重:80
86,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568077MN21-7545-U10017.83棚:50・総耐荷重:80
97,600
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568610PMN11-7560-U10014.82棚:40・総耐荷重:60
123,900
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568689PMN20-9045-U10014.42棚:40・総耐荷重:60
123,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568926PMN12-7545-U10015.73棚:40・総耐荷重:60
137,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592909PM11-6045-U10010.92棚:40・総耐荷重:60
72,700
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592927PM11-7545-U10012.12棚:40・総耐荷重:60
82,600
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593171PM03-9045-U100163棚:40・総耐荷重:60
108,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593250PM12-6045-U10013.73棚:40・総耐荷重:60
93,700
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593277PM12-7560-U10019.23棚:40・総耐荷重:60
129,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593295PM12-9045-U10016.93棚:40・総耐荷重:60
119,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596707MN02-7545-U10012.32棚:50・総耐荷重:80
61,500
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596716MN02-7560-U10015.12棚:50・総耐荷重:80
71,200
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596795MN11-7560-U100162棚:50・総耐荷重:80
80,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596969MN03-6045-U10014.23棚:50・総耐荷重:80
73,700
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597477MN21-9060-U10024.93棚:50・総耐荷重:80
123,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597608MN30-7560-U10023.13棚:50・総耐荷重:80
122,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597775PMN02-9060-U10015.42棚:40・総耐荷重:60
129,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598141PMN12-6045-U100143棚:40・総耐荷重:60
119,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598527PMN30-7545-U10017.53棚:40・総耐荷重:60
155,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69622090PM02-6045-U10010.22棚:40・総耐荷重:60
65,100
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69622160PM02-9060-U100152棚:40・総耐荷重:60
97,100
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69622196PM11-7560-U10014.72棚:40・総耐荷重:60
97,400
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69625818MN11-6045-U10011.72棚:50・総耐荷重:80
64,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69625845MN11-7545-U10013.12棚:50・総耐荷重:80
70,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69625897MN20-6045-U10012.52棚:50・総耐荷重:80
71,100
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69625949MN20-7560-U100172棚:50・総耐荷重:80
90,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69626229MN12-6045-U10014.93棚:50・総耐荷重:80
80,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69626360MN12-9060-U10023.83棚:50・総耐荷重:80
113,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69627401PMN12-9060-U10021.73棚:40・総耐荷重:60
191,200
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69650799PM20-7560-U10015.72棚:40・総耐荷重:60
107,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69650817PM20-9045-U10014.12棚:40・総耐荷重:60
101,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69650835PM03-6045-U100133棚:40・総耐荷重:60
86,100
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69651185PM21-6045-U10014.43棚:40・総耐荷重:60
101,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69654509PM30-7545-U10017.23棚:40・総耐荷重:60
127,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69654859MN11-9060-U10017.82棚:50・総耐荷重:80
87,300
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69655175MN12-7560-U10021.23棚:50・総耐荷重:80
103,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69655297MN21-6045-U10015.63棚:50・総耐荷重:80
87,500
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする