曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ75導電ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538345PM21-9045-800-NE75_SH17.63棚:40・総耐荷重:60
134,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538458PM30-7560-800-NE75_SH20.83棚:40・総耐荷重:60
155,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538589MN02-7560-800-NE75_SH14.82棚:50・総耐荷重:80
76,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538817MN03-6045-1200-NE75_SH153棚:50・総耐荷重:80
84,100
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538869MN03-7545-1200-NE75_SH16.83棚:50・総耐荷重:80
90,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539115MN12-9060-800-NE75_SH23.53棚:50・総耐荷重:80
118,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539368MN30-6045-1200-NE75_SH17.13棚:50・総耐荷重:80
104,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539700PMN20-7545-800-NE75_SH13.32棚:40・総耐荷重:60
116,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539867PMN03-7560-800-NE75_SH18.43棚:40・総耐荷重:60
164,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539919PMN03-9045-800-NE75_SH16.43棚:40・総耐荷重:60
149,300
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540357PMN30-6045-800-NE75_SH15.43棚:40・総耐荷重:60
138,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560429M02-9060-800-NE75_SH16.12棚:50・総耐荷重:80
62,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560447M11-7545-800-NE75_SH12.62棚:50・総耐荷重:80
63,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560490M11-9045-800-NE75_SH13.92棚:50・総耐荷重:80
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560535M20-7545-800-NE75_SH13.52棚:50・総耐荷重:80
72,900
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560806M03-9060-800-NE75_SH21.93棚:50・総耐荷重:80
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561050M21-7545-800-NE75_SH17.23棚:50・総耐荷重:80
85,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561111M21-7560-1200-NE75_SH22.43棚:50・総耐荷重:80
100,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563448PM03-7560-1200-NE75_SH193棚:40・総耐荷重:60
127,900
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563570PM12-6045-800-NE75_SH13.43棚:40・総耐荷重:60
98,500
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563606PM12-6045-1200-NE75_SH14.53棚:40・総耐荷重:60
102,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563859PM21-7545-1200-NE75_SH17.13棚:40・総耐荷重:60
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567185PM21-9060-1200-NE75_SH233棚:40・総耐荷重:60
165,400
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567395PM30-9045-1200-NE75_SH19.73棚:40・総耐荷重:60
149,300
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567447PM30-9060-1200-NE75_SH243棚:40・総耐荷重:60
176,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567517MN02-7545-800-NE75_SH122棚:50・総耐荷重:80
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567727MN20-9045-800-NE75_SH15.12棚:50・総耐荷重:80
89,100
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567910MN03-9060-1200-NE75_SH23.63棚:50・総耐荷重:80
113,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568138MN21-7560-1200-NE75_SH22.93棚:50・総耐荷重:80
123,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568321MN30-7545-1200-NE75_SH19.53棚:50・総耐荷重:80
116,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568576PMN11-7545-800-NE75_SH12.32棚:40・総耐荷重:60
107,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568637PMN20-6045-800-NE75_SH11.92棚:40・総耐荷重:60
101,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568917PMN12-6045-1200-NE75_SH15.13棚:40・総耐荷重:60
129,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568960PMN12-7560-800-NE75_SH19.43棚:40・総耐荷重:60
173,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569240PMN30-6045-1200-NE75_SH16.53棚:40・総耐荷重:60
143,800
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569249PMN30-7545-800-NE75_SH17.53棚:40・総耐荷重:60
159,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569337PMN30-9045-1200-NE75_SH20.43棚:40・総耐荷重:60
183,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590301M20-6045-800-NE75_SH122棚:50・総耐荷重:80
65,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590355M20-7560-800-NE75_SH16.42棚:50・総耐荷重:80
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590495M03-7545-800-NE75_SH15.43棚:50・総耐荷重:80
65,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590635M03-9060-1200-NE75_SH233棚:50・総耐荷重:80
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590696M12-6045-1200-NE75_SH15.43棚:50・総耐荷重:80
73,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590827M12-9060-800-NE75_SH233棚:50・総耐荷重:80
91,500
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590940M21-7545-1200-NE75_SH18.33棚:50・総耐荷重:80
89,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590985M21-7560-800-NE75_SH21.33棚:50・総耐荷重:80
95,900
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69591080M21-9060-1200-NE75_SH25.13棚:50・総耐荷重:80
107,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592805M30-9060-1200-NE75_SH26.13棚:50・総耐荷重:80
118,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592979PM20-6045-800-NE75_SH11.42棚:40・総耐荷重:60
85,100
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593006PM20-7560-800-NE75_SH15.42棚:40・総耐荷重:60
112,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593408PM21-6045-800-NE75_SH14.13棚:40・総耐荷重:60
106,100
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする