曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538415PM30-6045-1200-R100_SH16.23棚:40・総耐荷重:60
113,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538501PM30-7560-1200-R100_SH22.23棚:40・総耐荷重:60
154,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538571MN02-7545-800-R100_SH12.32棚:50・総耐荷重:80
61,500
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538738MN20-7545-800-R100_SH14.12棚:50・総耐荷重:80
79,100
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538781MN20-9060-800-R100_SH18.92棚:50・総耐荷重:80
97,400
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538808MN03-6045-800-R100_SH14.23棚:50・総耐荷重:80
73,700
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538930MN03-9045-1200-R100_SH193棚:50・総耐荷重:80
91,900
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539271MN21-7560-1200-R100_SH23.23棚:50・総耐荷重:80
119,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539377MN30-6045-1200-R100_SH17.43棚:50・総耐荷重:80
100,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539517PMN02-7545-800-R100_SH11.52棚:40・総耐荷重:60
93,900
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539551PMN02-7560-800-R100_SH13.92棚:40・総耐荷重:60
114,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539815PMN03-7545-800-R100_SH14.83棚:40・総耐荷重:60
128,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539885PMN03-7560-1200-R100_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
164,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539989PMN03-9060-1200-R100_SH21.83棚:40・総耐荷重:60
186,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540165PMN12-9060-1200-R100_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
196,800
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540287PMN21-9045-800-R100_SH18.33棚:40・総耐荷重:60
163,300
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540366PMN30-6045-800-R100_SH15.43棚:40・総耐荷重:60
133,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540418PMN30-7545-1200-R100_SH18.63棚:40・総耐荷重:60
160,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540436PMN30-7560-800-R100_SH21.33棚:40・総耐荷重:60
187,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560639M03-6045-800-R100_SH13.93棚:50・総耐荷重:80
57,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560691M03-7545-800-R100_SH15.73棚:50・総耐荷重:80
60,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560761M03-7560-1200-R100_SH20.83棚:50・総耐荷重:80
74,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560788M03-9045-1200-R100_SH18.63棚:50・総耐荷重:80
69,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561138M21-9060-800-R100_SH24.33棚:50・総耐荷重:80
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69562940M30-6045-800-R100_SH163棚:50・総耐荷重:80
79,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563281PM20-6045-800-R100_SH11.72棚:40・総耐荷重:60
80,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567149PM21-9045-800-R100_SH17.93棚:40・総耐荷重:60
129,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567490MN02-6045-800-R100_SH11.12棚:50・総耐荷重:80
57,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568016MN12-9045-1200-R100_SH19.93棚:50・総耐荷重:80
101,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568050MN21-6045-1200-R100_SH16.73棚:50・総耐荷重:80
93,100
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568095MN21-7560-800-R100_SH22.13棚:50・総耐荷重:80
113,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568698PMN20-9060-800-R100_SH17.52棚:40・総耐荷重:60
149,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568750PMN03-6045-1200-R100_SH14.43棚:40・総耐荷重:60
118,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568996PMN12-9045-800-R100_SH17.33棚:40・総耐荷重:60
153,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569057PMN12-9060-800-R100_SH21.73棚:40・総耐荷重:60
191,200
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569109PMN21-6045-1200-R100_SH15.83棚:40・総耐荷重:60
132,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569319PMN30-9045-800-R100_SH19.33棚:40・総耐荷重:60
172,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569398PMN30-9060-1200-R100_SH24.93棚:40・総耐荷重:60
217,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590240M11-7545-800-R100_SH12.92棚:50・総耐荷重:80
58,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69591019M21-9045-800-R100_SH19.43棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592778M30-7560-1200-R100_SH23.73棚:50・総耐荷重:80
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592839PM02-7560-800-R100_SH13.72棚:40・総耐荷重:60
86,900
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592900PM11-6045-800-R100_SH10.92棚:40・総耐荷重:60
72,700
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593031PM20-9060-800-R100_SH17.12棚:40・総耐荷重:60
119,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593101PM03-7545-1200-R100_SH15.63棚:40・総耐荷重:60
101,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593286PM12-9045-800-R100_SH16.93棚:40・総耐荷重:60
119,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596418PM21-7560-1200-R100_SH21.23棚:40・総耐荷重:60
144,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596540PM30-6045-800-R100_SH15.13棚:40・総耐荷重:60
108,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596655PM30-9060-1200-R100_SH24.33棚:40・総耐荷重:60
171,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596786MN11-7560-800-R100_SH162棚:50・総耐荷重:80
80,700
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする