曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538580MN02-7545-800-SU75_SH122棚:50・総耐荷重:80
67,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538835MN03-6045-1200-SU75_SH153棚:50・総耐荷重:80
85,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539106MN12-9045-1200-SU75_SH19.63棚:50・総耐荷重:80
107,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539158MN12-9060-1200-SU75_SH24.63棚:50・総耐荷重:80
125,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539237MN21-7545-1200-SU75_SH18.63棚:50・総耐荷重:80
109,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539386MN30-6045-1200-SU75_SH17.13棚:50・総耐荷重:80
106,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539980PMN03-9060-800-SU75_SH20.73棚:40・総耐荷重:60
187,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540025PMN12-6045-1200-SU75_SH15.13棚:40・総耐荷重:60
131,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540068PMN12-7560-800-SU75_SH19.43棚:40・総耐荷重:60
174,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540095PMN12-7560-1200-SU75_SH20.53棚:40・総耐荷重:60
180,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540199PMN21-6045-1200-SU75_SH15.83棚:40・総耐荷重:60
138,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540391PMN30-6045-1200-SU75_SH16.53棚:40・総耐荷重:60
145,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560605M20-9060-800-SU75_SH18.22棚:50・総耐荷重:80
86,500
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560700M03-7545-800-SU75_SH15.43棚:50・総耐荷重:80
66,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560849M03-9060-1200-SU75_SH233棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560901M12-7545-1200-SU75_SH17.43棚:50・総耐荷重:80
81,200
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560971M12-9045-800-SU75_SH18.13棚:50・総耐荷重:80
81,500
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561208M21-9060-1200-SU75_SH25.13棚:50・総耐荷重:80
108,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563098M30-9060-1200-SU75_SH26.13棚:50・総耐荷重:80
119,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563141PM02-7560-800-SU75_SH13.42棚:40・総耐荷重:60
92,900
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563220PM11-7560-800-SU75_SH14.42棚:40・総耐荷重:60
103,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563238PM11-9045-800-SU75_SH12.92棚:40・総耐荷重:60
96,600
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563247PM11-9060-800-SU75_SH15.82棚:40・総耐荷重:60
114,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563308PM20-7560-800-SU75_SH15.42棚:40・総耐荷重:60
113,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563378PM03-6045-800-SU75_SH12.73棚:40・総耐荷重:60
92,100
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563396PM03-6045-1200-SU75_SH13.83棚:40・総耐荷重:60
96,500
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563421PM03-7545-800-SU75_SH14.23棚:40・総耐荷重:60
103,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563518PM03-9045-1200-SU75_SH16.83棚:40・総耐荷重:60
119,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563746PM12-9045-1200-SU75_SH17.73棚:40・総耐荷重:60
129,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563850PM21-7545-800-SU75_SH163棚:40・総耐荷重:60
123,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567131PM21-7560-1200-SU75_SH20.93棚:40・総耐荷重:60
150,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567280PM30-7545-800-SU75_SH16.93棚:40・総耐荷重:60
133,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567325PM30-7545-1200-SU75_SH183棚:40・総耐荷重:60
137,600
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567368PM30-7560-1200-SU75_SH21.93棚:40・総耐荷重:60
160,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567630MN11-7545-800-SU75_SH12.82棚:50・総耐荷重:80
76,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567876MN03-9045-1200-SU75_SH18.73棚:50・総耐荷重:80
97,900
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567971MN12-7545-1200-SU75_SH17.73棚:50・総耐荷重:80
100,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568129MN21-7560-800-SU75_SH21.83棚:50・総耐荷重:80
119,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568190MN21-9045-800-SU75_SH19.53棚:50・総耐荷重:80
110,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568400MN30-9045-1200-SU75_SH21.63棚:50・総耐荷重:80
125,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568585PMN11-7545-800-SU75_SH12.32棚:40・総耐荷重:60
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568655PMN20-7545-800-SU75_SH13.32棚:40・総耐荷重:60
117,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568759PMN03-6045-1200-SU75_SH14.43棚:40・総耐荷重:60
124,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568951PMN12-7545-800-SU75_SH15.73棚:40・総耐荷重:60
143,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569206PMN21-9060-1200-SU75_SH23.93棚:40・総耐荷重:60
212,900
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569285PMN30-7560-1200-SU75_SH22.43棚:40・総耐荷重:60
199,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590215M02-9060-800-SU75_SH16.12棚:50・総耐荷重:80
64,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590398M20-7560-800-SU75_SH16.42棚:50・総耐荷重:80
81,500
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590547M03-7560-1200-SU75_SH20.53棚:50・総耐荷重:80
80,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590730M12-6045-1200-SU75_SH15.43棚:50・総耐荷重:80
75,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする