曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538711MN11-9060-800-N100_SH17.82棚:50・総耐荷重:80
87,300
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538826MN03-6045-1200-N100_SH15.33棚:50・総耐荷重:80
79,300
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538851MN03-7545-800-N100_SH163棚:50・総耐荷重:80
80,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538975MN12-6045-1200-N100_SH163棚:50・総耐荷重:80
86,200
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539079MN12-7560-1200-N100_SH22.33棚:50・総耐荷重:80
109,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539201MN21-6045-1200-N100_SH16.73棚:50・総耐荷重:80
93,100
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539465MN30-9060-800-N100_SH25.93棚:50・総耐荷重:80
133,700
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539718PMN20-7545-800-N100_SH13.32棚:40・総耐荷重:60
111,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539849PMN03-7545-1200-N100_SH15.93棚:40・総耐荷重:60
134,200
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539901PMN03-7560-1200-N100_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
164,800
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539971PMN03-9045-1200-N100_SH17.53棚:40・総耐荷重:60
150,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540007PMN12-6045-800-N100_SH143棚:40・総耐荷重:60
119,400
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540339PMN21-9060-800-N100_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
201,300
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560386M02-9045-800-N100_SH13.22棚:50・総耐荷重:80
51,100
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560456M11-7545-800-N100_SH12.92棚:50・総耐荷重:80
58,200
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560596M20-9060-800-N100_SH18.52棚:50・総耐荷重:80
80,500
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560779M03-9045-800-N100_SH17.53棚:50・総耐荷重:80
65,100
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560989M12-9045-1200-N100_SH19.53棚:50・総耐荷重:80
79,900
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561147M21-9060-800-N100_SH24.33棚:50・総耐荷重:80
97,900
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563475PM03-9045-800-N100_SH163棚:40・総耐荷重:60
108,600
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563509PM03-9045-1200-N100_SH17.13棚:40・総耐荷重:60
113,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563667PM12-7560-800-N100_SH19.23棚:40・総耐荷重:60
129,200
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567420PM30-9045-1200-N100_SH203棚:40・総耐荷重:60
144,500
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567587MN02-9060-800-N100_SH16.82棚:50・総耐荷重:80
77,200
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567621MN11-7545-800-N100_SH13.12棚:50・総耐荷重:80
70,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567691MN20-6045-800-N100_SH12.52棚:50・総耐荷重:80
71,100
70,980
78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567858MN03-7560-1200-N100_SH21.33棚:50・総耐荷重:80
100,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568111MN21-7560-800-N100_SH22.13棚:50・総耐荷重:80
113,400
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568226MN21-9060-800-N100_SH24.93棚:50・総耐荷重:80
123,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568515PMN02-9045-800-N100_SH12.52棚:40・総耐荷重:60
104,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568707PMN20-9060-800-N100_SH17.52棚:40・総耐荷重:60
149,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568847PMN03-9045-800-N100_SH16.43棚:40・総耐荷重:60
144,500
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569005PMN12-9045-800-N100_SH17.33棚:40・総耐荷重:60
153,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569091PMN21-6045-800-N100_SH14.73棚:40・総耐荷重:60
126,400
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569118PMN21-6045-1200-N100_SH15.83棚:40・総耐荷重:60
132,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590197M02-9060-800-N100_SH16.42棚:50・総耐荷重:80
58,100
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590249M11-7560-800-N100_SH15.72棚:50・総耐荷重:80
65,000
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590310M20-6045-800-N100_SH12.32棚:50・総耐荷重:80
60,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590371M20-7560-800-N100_SH16.72棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590407M20-9045-800-N100_SH15.12棚:50・総耐荷重:80
71,900
70,980
78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590441M03-6045-800-N100_SH13.93棚:50・総耐荷重:80
57,000
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590529M03-7560-1200-N100_SH20.83棚:50・総耐荷重:80
74,500
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590861M12-9060-1200-N100_SH24.43棚:50・総耐荷重:80
91,100
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590897M21-6045-1200-N100_SH16.43棚:50・総耐荷重:80
76,600
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590949M21-7545-1200-N100_SH18.63棚:50・総耐荷重:80
85,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69591098M21-9060-1200-N100_SH25.43棚:50・総耐荷重:80
102,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592787M30-7560-1200-N100_SH23.73棚:50・総耐荷重:80
106,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593049PM03-6045-800-N100_SH133棚:40・総耐荷重:60
86,100
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593128PM03-7560-800-N100_SH18.23棚:40・総耐荷重:60
118,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593417PM21-6045-1200-N100_SH15.53棚:40・総耐荷重:60
105,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする