曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75導電ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538485PM30-7560-1200-RE75_SH21.93棚:40・総耐荷重:60
152,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538519PM30-9045-800-RE75_SH18.63棚:40・総耐荷重:60
138,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538546PM30-9060-1200-RE75_SH243棚:40・総耐荷重:60
169,700
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538616MN02-9045-800-RE75_SH13.22棚:50・総耐荷重:80
63,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539219MN21-7545-800-RE75_SH17.53棚:50・総耐荷重:80
95,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539341MN30-6045-800-RE75_SH163棚:50・総耐荷重:80
92,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539691PMN20-7545-800-RE75_SH13.32棚:40・総耐荷重:60
109,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539788PMN03-6045-800-RE75_SH13.33棚:40・総耐荷重:60
110,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539955PMN03-9045-1200-RE75_SH17.53棚:40・総耐荷重:60
148,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540278PMN21-7560-1200-RE75_SH21.43棚:40・総耐荷重:60
181,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540497PMN30-9060-1200-RE75_SH24.93棚:40・総耐荷重:60
215,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560465M11-7560-800-RE75_SH15.42棚:50・総耐荷重:80
63,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560517M20-6045-800-RE75_SH122棚:50・総耐荷重:80
58,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69561077M21-7545-1200-RE75_SH18.33棚:50・総耐荷重:80
83,100
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563010M30-7560-800-RE75_SH22.33棚:50・総耐荷重:80
99,600
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563265PM20-6045-800-RE75_SH11.42棚:40・総耐荷重:60
78,300
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563299PM20-7545-800-RE75_SH12.72棚:40・総耐荷重:60
90,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563719PM12-9045-800-RE75_SH16.63棚:40・総耐荷重:60
117,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563789PM12-9060-800-RE75_SH20.93棚:40・総耐荷重:60
143,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567167PM21-9045-1200-RE75_SH18.73棚:40・総耐荷重:60
132,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567386PM30-9045-1200-RE75_SH19.73棚:40・総耐荷重:60
142,500
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567535MN02-7560-800-RE75_SH14.82棚:50・総耐荷重:80
69,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567657MN11-9060-800-RE75_SH17.52棚:50・総耐荷重:80
85,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567901MN03-9060-1200-RE75_SH23.63棚:50・総耐荷重:80
107,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567989MN12-7560-1200-RE75_SH223棚:50・総耐荷重:80
107,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568165MN21-9045-800-RE75_SH19.53棚:50・総耐荷重:80
102,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568488PMN02-7545-800-RE75_SH11.52棚:40・総耐荷重:60
91,900
90,980
100,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568567PMN11-7545-800-RE75_SH12.32棚:40・総耐荷重:60
100,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568671PMN20-7560-800-RE75_SH15.82棚:40・総耐荷重:60
131,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569039PMN12-9045-1200-RE75_SH18.43棚:40・総耐荷重:60
157,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569066PMN12-9060-1200-RE75_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
194,800
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569161PMN21-9045-1200-RE75_SH19.43棚:40・総耐荷重:60
166,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569179PMN21-9060-800-RE75_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
199,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569310PMN30-9045-800-RE75_SH19.33棚:40・総耐荷重:60
170,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569355PMN30-9060-800-RE75_SH23.83棚:40・総耐荷重:60
209,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590127M02-6045-800-RE75_SH10.52棚:50・総耐荷重:80
43,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590170M02-7560-800-RE75_SH14.42棚:50・総耐荷重:80
52,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590267M11-9045-800-RE75_SH13.92棚:50・総耐荷重:80
59,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590346M20-7560-800-RE75_SH16.42棚:50・総耐荷重:80
73,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596470PM21-9060-800-RE75_SH21.93棚:40・総耐荷重:60
154,200
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596558PM30-7545-1200-RE75_SH183棚:40・総耐荷重:60
129,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69596768MN11-7545-800-RE75_SH12.82棚:50・総耐荷重:80
68,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597136MN03-9060-800-RE75_SH22.53棚:50・総耐荷重:80
101,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597301MN12-9060-1200-RE75_SH24.63棚:50・総耐荷重:80
117,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597355MN21-7545-1200-RE75_SH18.63棚:50・総耐荷重:80
101,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597635MN30-7560-1200-RE75_SH23.93棚:50・総耐荷重:80
126,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597705MN30-9060-800-RE75_SH25.63棚:50・総耐荷重:80
131,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597845PMN11-9045-800-RE75_SH13.42棚:40・総耐荷重:60
111,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69597861PMN11-9060-800-RE75_SH16.42棚:40・総耐荷重:60
137,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69598055PMN03-7560-1200-RE75_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
162,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする