曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69538318PM21-7560-1200-SN75_SH20.93棚:40・総耐荷重:60
150,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538361PM21-9045-800-SN75_SH17.63棚:40・総耐荷重:60
135,600
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538397PM30-6045-800-SN75_SH14.83棚:40・総耐荷重:60
114,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538476PM30-7560-800-SN75_SH20.83棚:40・総耐荷重:60
156,200
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538686MN11-7545-800-SN75_SH12.82棚:50・総耐荷重:80
76,300
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539088MN12-7560-1200-SN75_SH223棚:50・総耐荷重:80
115,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539325MN21-9060-1200-SN75_SH25.73棚:50・総耐荷重:80
135,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539395MN30-6045-1200-SN75_SH17.13棚:50・総耐荷重:80
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539499PMN02-6045-800-SN75_SH10.52棚:40・総耐荷重:60
89,100
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539596PMN11-7545-800-SN75_SH12.32棚:40・総耐荷重:60
108,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539806PMN03-6045-1200-SN75_SH14.43棚:40・総耐荷重:60
124,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69539910PMN03-7560-1200-SN75_SH19.53棚:40・総耐荷重:60
170,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540077PMN12-7560-800-SN75_SH19.43棚:40・総耐荷重:60
174,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540305PMN21-9045-1200-SN75_SH19.43棚:40・総耐荷重:60
174,900
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540461PMN30-7560-1200-SN75_SH22.43棚:40・総耐荷重:60
199,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69540488PMN30-9060-800-SN75_SH23.83棚:40・総耐荷重:60
217,400
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560499M11-9045-800-SN75_SH13.92棚:50・総耐荷重:80
67,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560621M20-9060-800-SN75_SH18.22棚:50・総耐荷重:80
86,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560797M03-9045-1200-SN75_SH18.33棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69560867M12-6045-800-SN75_SH14.33棚:50・総耐荷重:80
70,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563037M30-9045-800-SN75_SH20.13棚:50・総耐荷重:80
102,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563080M30-9060-800-SN75_SH253棚:50・総耐荷重:80
115,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563168PM02-9045-800-SN75_SH11.92棚:40・総耐荷重:60
86,100
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69563868PM21-7545-1200-SN75_SH17.13棚:40・総耐荷重:60
127,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567429PM30-9060-800-SN75_SH22.93棚:40・総耐荷重:60
173,300
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567551MN02-7560-800-SN75_SH14.82棚:50・総耐荷重:80
77,200
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567569MN02-9045-800-SN75_SH13.22棚:50・総耐荷重:80
71,700
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567709MN20-7560-800-SN75_SH16.72棚:50・総耐荷重:80
96,200
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567779MN03-6045-800-SN75_SH13.93棚:50・総耐荷重:80
79,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69567797MN03-6045-1200-SN75_SH153棚:50・総耐荷重:80
85,300
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568025MN12-9045-1200-SN75_SH19.63棚:50・総耐荷重:80
107,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568296MN30-7545-800-SN75_SH18.43棚:50・総耐荷重:80
112,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568391MN30-9045-800-SN75_SH20.53棚:50・総耐荷重:80
120,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568680PMN20-7560-800-SN75_SH15.82棚:40・総耐荷重:60
139,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69568795PMN03-7545-1200-SN75_SH15.93棚:40・総耐荷重:60
140,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569021PMN12-9045-800-SN75_SH17.33棚:40・総耐荷重:60
159,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569075PMN12-9060-1200-SN75_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569188PMN21-9060-800-SN75_SH22.83棚:40・総耐荷重:60
207,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569258PMN30-7545-800-SN75_SH17.53棚:40・総耐荷重:60
161,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69569328PMN30-9045-800-SN75_SH19.33棚:40・総耐荷重:60
178,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590425M20-9045-800-SN75_SH14.82棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590459M03-6045-800-SN75_SH13.63棚:50・総耐荷重:80
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590565M03-9045-800-SN75_SH17.23棚:50・総耐荷重:80
71,100
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590617M03-9060-800-SN75_SH21.93棚:50・総耐荷重:80
81,500
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590800M12-9045-1200-SN75_SH19.23棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69590845M12-9060-800-SN75_SH233棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592918PM11-6045-800-SN75_SH10.62棚:40・総耐荷重:60
78,700
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69592961PM11-9045-800-SN75_SH12.92棚:40・総耐荷重:60
96,600
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593146PM03-7560-800-SN75_SH17.93棚:40・総耐荷重:60
124,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69593216PM03-9060-800-SN75_SH19.83棚:40・総耐荷重:60
140,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする