曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535746PWHC-18090-800-UT10041.5天板:120・総耐荷重:120
152,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535755PWTC-18090-800-UT10039天板:120・総耐荷重:120
152,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536541WDHC-18075-1200-UT10063.7天板:150・総耐荷重:150
167,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536839WDHC-18090-1200-UT10068.4天板:150・総耐荷重:150
173,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536848WDTC-18090-1200-UT10065.9天板:150・総耐荷重:150
173,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541958WHC-6045-800-UT10014.6天板:150・総耐荷重:150
49,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542098WHC-7545-800-UT10015.9天板:150・総耐荷重:150
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542107WZC-7545-800-UT10015.8天板:150・総耐荷重:150
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542256PWTC-4545-800-UT10012.9天板:120・総耐荷重:120
54,700
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542421WHC-6060-1200-UT10017.7天板:150・総耐荷重:150
57,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542536WHC-9045-1200-UT10019.2天板:150・総耐荷重:150
59,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542676WTC-12045-800-UT10019.8天板:150・総耐荷重:150
60,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543586WTNC-6060-800-UT10015.7天板:150・総耐荷重:150
68,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543857PWTC-6060-1200-UT10017.1天板:120・総耐荷重:120
70,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544286WTC-9090-1200-UT10026.6天板:150・総耐荷重:150
74,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544399WDZC-6045-1200-UT10023.5天板:150・総耐荷重:150
75,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544731WHC-15060-1200-UT10030.4天板:150・総耐荷重:150
78,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545546PWHC-12045-1200-UT10022.2天板:120・総耐荷重:120
84,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545571PWTC-12045-1200-UT10021.5天板:120・総耐荷重:120
84,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545641WTC-15075-1200-UT10032.8天板:150・総耐荷重:150
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545905WZC-15090-800-UT10035.2天板:150・総耐荷重:150
86,800
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546027WHC-18075-800-UT10036.8天板:150・総耐荷重:150
87,700
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546551WHC-15090-1200-UT10038.3天板:150・総耐荷重:150
90,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546666WHC-18075-1200-UT10038.5天板:150・総耐荷重:150
91,700
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546858PWHC-12060-800-UT10023.6天板:120・総耐荷重:120
92,800
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546937PWZC-9075-1200-UT10024.3天板:120・総耐荷重:120
93,800
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547226WHNC-9090-800-UT10027.5天板:150・総耐荷重:150
96,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547461WZC-18090-1200-UT10042天板:150・総耐荷重:150
98,300
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547987WDTC-12045-800-UT10034.6天板:150・総耐荷重:150
101,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548127WHNC-15060-800-UT10029.4天板:150・総耐荷重:150
102,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548301PWZC-18045-1200-UT10028.9天板:120・総耐荷重:120
104,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548538PWZC-12075-800-UT10027.5天板:120・総耐荷重:120
105,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548581WHNC-12075-1200-UT10030.6天板:150・総耐荷重:150
106,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549019PWTC-12075-1200-UT10028.7天板:120・総耐荷重:120
109,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549168PWHC-15060-1200-UT10030.4天板:120・総耐荷重:120
110,600
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549177PWZC-15060-1200-UT10030.3天板:120・総耐荷重:120
110,600
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549570WHNC-12090-1200-UT10034.2天板:150・総耐荷重:150
114,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549676WDTC-9090-1200-UT10039.1天板:150・総耐荷重:150
115,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550157PWHC-18060-800-UT10032.4天板:120・総耐荷重:120
119,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550595WDTC-15045-800-UT10041.4天板:150・総耐荷重:150
123,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551180WTNC-12090-800-UT10030.5天板:150・総耐荷重:150
108,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551390WZNC-4545-800-UT10013.5天板:150・総耐荷重:150
60,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551460WZNC-6045-1200-UT10016.5天板:150・総耐荷重:150
69,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551661WZNC-9060-800-UT10019.8天板:150・総耐荷重:150
79,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551776WZNC-12060-800-UT10023.9天板:150・総耐荷重:150
89,200
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552038WZNC-18090-1200-UT10043天板:150・総耐荷重:150
139,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554095WDHNC-6060-800-UT10024.8天板:150・総耐荷重:150
111,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554120WDHNC-6060-1200-UT10026.5天板:150・総耐荷重:150
117,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554138WDHNC-7545-800-UT10024.7天板:150・総耐荷重:150
110,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554217WDHNC-7560-800-UT10027.6天板:150・総耐荷重:150
122,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする