曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535561WBNC-18090-800-R7550.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
150,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535911WDWBC-12075-1200-R75601天板:150・棚:100・総耐荷重:200
155,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535929PWPBC-12090-800-R7534.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
155,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536218WDWBC-12090-800-R7564.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
160,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536690WDSC-18075-1200-R7558.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
170,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537268PWPBC-15090-800-R7541.91天板:120・棚:80・総耐荷重:150
186,900
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537320WDWSC-15075-1200-R7573.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
188,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541757PWSC-4545-800-R7512.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
45,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541809WBC-4575-1200-R7516.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
47,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541818WBC-7545-1200-R7516.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
47,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541845WBC-4590-800-R7517.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541897WSC-7560-800-R7517.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
49,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541940WBC-6060-1200-R7517.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
49,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541949WSC-6060-1200-R7517.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
49,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542518WBC-9060-1200-R75221天板:150・棚:100・総耐荷重:200
58,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542606PWSC-7545-1200-R7517.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
60,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542789WSNC-7545-800-R75161天板:150・棚:100・総耐荷重:200
61,100
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542895WBNC-6060-800-R7515.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
62,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543139WBC-7590-1200-R7526.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
64,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543297WSC-15045-1200-R7527.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543331WBNC-7545-1200-R7517.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544365WSC-12075-1200-R7532.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
75,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545659WBNC-12045-1200-R7523.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546770WBNC-9075-1200-R7526.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
92,300
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547427PWPBC-12045-1200-R75231天板:120・棚:80・総耐荷重:150
98,100
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547470WB2C-12075-1200-R7542.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
98,300
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548039PWSC-18045-1200-R7531.61天板:120・棚:80・総耐荷重:150
102,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548310WSNC-12075-800-R7531.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
104,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548468WDSC-9075-1200-R7538.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
105,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548608WSNC-18045-1200-R7531.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
106,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548669WSNC-15060-800-R7532.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
107,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548976PWPBC-7590-800-R7524.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
109,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549211WDSC-9090-1200-R7541.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
110,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549378WSNC-15060-1200-R7534.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
112,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549868PWSC-12090-800-R7534.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
116,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550175PWPBC-12060-1200-R7526.81天板:120・棚:80・総耐荷重:150
119,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550261WBNC-12090-1200-R7537.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
119,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550480PWSC-15075-800-R7536.61天板:120・棚:80・総耐荷重:150
122,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550830PWPBC-9090-800-R7527.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
124,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552065WBN2C-4545-1200-R7516.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
70,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552169WBN2C-4590-1200-R7524.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,100
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552221WBN2C-6045-1200-R75192天板:150・棚:100・総耐荷重:200
78,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552327WBN2C-7545-800-R7519.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
79,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552361WBN2C-7560-800-R7522.72天板:150・棚:100・総耐荷重:200
88,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552571WBN2C-9075-1200-R7534.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
120,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552869WBN2C-15090-1200-R7559.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
185,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553036WDBNC-6045-800-R7521.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,900
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553395WDBNC-12060-800-R75421天板:150・棚:100・総耐荷重:200
171,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553447WDBNC-12075-800-R7547.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
186,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553465WDBNC-12075-1200-R7549.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
191,400
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする