曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全799種類を絞り込む
質量(kg)
799種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535728WDTC-18060-800-RE10056天板:150・総耐荷重:150
152,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535841WDWHC-12075-1200-RE10057.6天板:150・総耐荷重:150
154,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536297WDWHC-12090-1200-RE10062.9天板:150・総耐荷重:150
162,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537216WDWHC-15075-1200-RE10069.8天板:150・総耐荷重:150
184,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541775WHC-6045-800-RE10014.6天板:150・総耐荷重:150
46,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541870WZC-4545-1200-RE10014.9天板:150・総耐荷重:150
48,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541967WHC-6060-800-RE10016天板:150・総耐荷重:150
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541985WZC-6060-800-RE10016天板:150・総耐荷重:150
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542168WTC-6060-1200-RE10017.1天板:150・総耐荷重:150
53,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542186WZC-6060-1200-RE10017.7天板:150・総耐荷重:150
53,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542326WZC-9045-1200-RE10019.2天板:150・総耐荷重:150
55,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542335PWZC-6045-800-RE10014.5天板:120・総耐荷重:120
56,100
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542771WHNC-6045-800-RE10014.9天板:150・総耐荷重:150
60,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542780WHC-9060-1200-RE10021.9天板:150・総耐荷重:150
61,000
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542798WZC-12045-1200-RE10022.7天板:150・総耐荷重:150
61,300
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542990WTC-15045-800-RE10022.5天板:150・総耐荷重:150
62,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543315WHC-9075-1200-RE10025.6天板:150・総耐荷重:150
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543821WHNC-7545-1200-RE10017.9天板:150・総耐荷重:150
69,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543866WTC-12075-800-RE10027天板:150・総耐荷重:150
70,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544311WHNC-7560-1200-RE10019.6天板:150・総耐荷重:150
74,500
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544381WZC-15060-1200-RE10030.3天板:150・総耐荷重:150
75,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544880WZC-12090-1200-RE10031.9天板:150・総耐荷重:150
79,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545431WDHC-7560-1200-RE10028.7天板:150・総耐荷重:150
83,600
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545440WDZC-7560-1200-RE10029.2天板:150・総耐荷重:150
83,600
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546018WTC-15090-1200-RE10036.1天板:150・総耐荷重:150
87,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546526PWZC-9075-1200-RE10024.3天板:120・総耐荷重:120
90,600
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546675WHNC-15045-1200-RE10025.7天板:150・総耐荷重:150
91,700
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547050WHNC-18045-800-RE10027天板:150・総耐荷重:150
94,600
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547095WZC-18090-1200-RE10042天板:150・総耐荷重:150
95,100
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547251PWHC-9090-800-RE10026.9天板:120・総耐荷重:120
96,200
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547357WDZC-9060-800-RE10031.9天板:150・総耐荷重:150
97,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547838PWHC-18045-1200-RE10028.1天板:120・総耐荷重:120
100,800
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548109PWZC-12075-800-RE10027.5天板:120・総耐荷重:120
102,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548416WHNC-15060-1200-RE10031.1天板:150・総耐荷重:150
104,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548651WDZC-9075-1200-RE10036.8天板:150・総耐荷重:150
107,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549816PWHC-18060-800-RE10032.4天板:120・総耐荷重:120
115,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550051PWTC-15075-800-RE10031.1天板:120・総耐荷重:120
118,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550297WDZC-15045-800-RE10043天板:150・総耐荷重:150
120,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550498PWZC-15075-1200-RE10033.6天板:120・総耐荷重:120
122,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550927WHNC-18075-1200-RE10039.5天板:150・総耐荷重:150
125,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551381WTNC-18075-1200-RE10037.7天板:150・総耐荷重:150
125,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551548WZNC-7545-800-RE10016.1天板:150・総耐荷重:150
64,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551609WZNC-7560-1200-RE10019.5天板:150・総耐荷重:150
74,500
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551740WZNC-9090-1200-RE10027天板:150・総耐荷重:150
98,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551801WZNC-12060-1200-RE10025.6天板:150・総耐荷重:150
91,200
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551855WZNC-12075-1200-RE10029.8天板:150・総耐荷重:150
102,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551880WZNC-12090-1200-RE10032.6天板:150・総耐荷重:150
110,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554147WDHNC-7545-1200-RE10026.4天板:150・総耐荷重:150
112,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554208WDHNC-7560-800-RE10027.6天板:150・総耐荷重:150
118,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554391WDHNC-12060-800-RE10040.4天板:150・総耐荷重:150
168,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする