曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535536WDZC-15075-800-SR7550.3天板:150・総耐荷重:150
150,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535676WDWZC-9090-1200-SR7548天板:150・総耐荷重:150
151,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535859WDZC-18045-1200-SR7550.7天板:150・総耐荷重:150
154,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535868WDZC-15075-1200-SR7552天板:150・総耐荷重:150
154,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535981WDTC-15090-800-SR7552.7天板:150・総耐荷重:150
156,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536315WDWHC-12075-800-SR7554.1天板:150・総耐荷重:150
162,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536410WDTC-18060-800-SR7554.2天板:150・総耐荷重:150
164,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536979WDTC-18090-800-SR7562.4天板:150・総耐荷重:150
178,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537548WDWHC-15075-1200-SR7567天板:150・総耐荷重:150
196,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538081WDWHC-18090-1200-SR7588.7天板:150・総耐荷重:150
248,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542360WHC-4545-800-SR7511.5天板:150・総耐荷重:150
56,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542746WHC-7545-800-SR7514.1天板:150・総耐荷重:150
60,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543060PWHC-4545-800-SR7512天板:120・総耐荷重:120
63,500
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543069PWTC-4545-800-SR7511.1天板:120・総耐荷重:120
63,500
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543227WZC-7545-1200-SR7515.7天板:150・総耐荷重:150
64,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543717WTC-12045-800-SR7518天板:150・総耐荷重:150
69,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544356PWHC-6060-800-SR7515.5天板:120・総耐荷重:120
74,800
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544566PWHC-7545-1200-SR7516.8天板:120・総耐荷重:120
77,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544575PWTC-7545-1200-SR7515天板:120・総耐荷重:120
77,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544801PWHC-6060-1200-SR7517.2天板:120・総耐荷重:120
78,800
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545081PWHC-7560-800-SR7517.3天板:120・総耐荷重:120
80,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545196WTNC-7545-1200-SR7515.3天板:150・総耐荷重:150
81,600
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545415WTC-18045-1200-SR7525.1天板:150・総耐荷重:150
83,600
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545510WDTC-6045-1200-SR7521.2天板:150・総耐荷重:150
83,800
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545887WTNC-9045-1200-SR7517.2天板:150・総耐荷重:150
86,700
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546149PWZC-9060-800-SR7517.6天板:120・総耐荷重:120
88,400
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546201PWHC-12045-800-SR7521.3天板:120・総耐荷重:120
88,800
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546797PWZC-9060-1200-SR7519.3天板:120・総耐荷重:120
92,400
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547418WTNC-12060-800-SR7521.3天板:150・総耐荷重:150
98,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547488WDZC-9045-800-SR7527.4天板:150・総耐荷重:150
98,300
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547576PWHC-15045-800-SR7525.2天板:120・総耐荷重:120
99,200
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547585PWTC-15045-800-SR7520.7天板:120・総耐荷重:120
99,200
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547759WTC-18075-1200-SR7535天板:150・総耐荷重:150
100,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547960PWTC-12060-800-SR7520.7天板:120・総耐荷重:120
101,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547969PWZC-12060-800-SR7521.6天板:120・総耐荷重:120
101,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548145PWHC-15045-1200-SR7526.9天板:120・総耐荷重:120
103,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548459WTNC-9090-800-SR7523.7天板:150・総耐荷重:150
104,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549010WDZC-9060-800-SR7530.1天板:150・総耐荷重:150
109,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549317PWHC-9090-1200-SR7529.1天板:120・総耐荷重:120
112,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549755PWZC-15060-800-SR7526.8天板:120・総耐荷重:120
115,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550121WDZC-9075-1200-SR7535天板:150・総耐荷重:150
119,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550656WDZC-12060-800-SR7537.4天板:150・総耐荷重:150
123,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550726WDHC-9090-1200-SR7539.2天板:150・総耐荷重:150
123,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551101WDHC-12060-1200-SR7539.3天板:150・総耐荷重:150
127,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551259WTNC-15075-1200-SR7531.8天板:150・総耐荷重:150
126,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551277WTNC-18045-800-SR7524天板:150・総耐荷重:150
106,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551618WZNC-9045-800-SR7516天板:150・総耐荷重:150
81,500
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554226WDHNC-7560-800-SR7525.8天板:150・総耐荷重:150
130,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554619WDHNC-15090-800-SR7556.5天板:150・総耐荷重:150
232,200
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554725WDHNC-18075-800-SR7561.8天板:150・総耐荷重:150
254,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする