ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535631WDSC-9090-1200-SN10043.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
150,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535789PWPBC-7590-1200-SN10027.91天板:120・棚:80・総耐荷重:150
153,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535990PWSC-12090-800-SN10036.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
156,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536139WBNC-12090-1200-SN10039.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
159,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536200WSNC-18060-800-SN10039.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
160,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536245PWSC-12090-1200-SN100381天板:120・棚:80・総耐荷重:150
160,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536358WDBC-12075-1200-SN10049.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
162,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536428PWSC-18060-1200-SN10040.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
164,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536726WDWSC-9075-1200-SN100501天板:150・棚:100・総耐荷重:200
171,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536927WBNC-18075-800-SN10045.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
175,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537390WDBC-15090-800-SN10063.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
190,500
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537426WDWSC-12075-800-SN10060.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537496WDWSC-12075-1200-SN100621天板:150・棚:100・総耐荷重:200
195,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537591WDBC-18060-800-SN10063.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
197,100
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537688PWPBC-18060-1200-SN10040.21天板:120・棚:80・総耐荷重:150
203,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537785WDSC-18075-1200-SN10071.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
210,600
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538196PWPBC-18090-1200-SN10052.61天板:120・棚:80・総耐荷重:150
261,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538221WDWBC-18075-1200-SN10090.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
264,100
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538239WDWSC-18090-800-SN100971天板:150・棚:100・総耐荷重:200
281,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545467WBC-4575-800-SN10016.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
83,800
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545485WSC-7545-800-SN10017.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
83,800
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546289WBC-7560-800-SN10019.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
89,100
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546350WSC-6060-1200-SN10019.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
89,500
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546709WB2C-4560-800-SN10018.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
92,200
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546727WB2C-6045-800-SN10018.72天板:150・棚:100・総耐荷重:200
92,200
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547016WBC-6090-800-SN10022.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,400
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547305WSNC-6045-800-SN10016.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
96,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547750WB2C-4575-1200-SN10022.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
100,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547899WBNC-4575-800-SN10017.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
101,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547908WSNC-7545-800-SN10017.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
101,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548179WSC-12060-800-SN10027.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
103,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548346WBC-7590-1200-SN10027.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
104,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548590WBC-15045-1200-SN10028.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
106,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548775WSNC-7560-800-SN100201天板:150・棚:100・総耐荷重:200
107,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548940WSC-18045-800-SN10031.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
109,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549229WB2C-9060-800-SN10028.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
111,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549631PWSC-12045-800-SN10023.91天板:120・棚:80・総耐荷重:150
114,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549841WDSC-7560-800-SN10029.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
116,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549895WB2C-12045-1200-SN10031.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
116,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549929WDBC-6075-1200-SN10030.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
117,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550026WBC-12090-800-SN10036.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
117,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550218WBNC-12045-800-SN10023.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
119,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550507WDSC-9045-800-SN10031.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
122,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551067WBNC-7590-800-SN10026.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
127,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552555WBN2C-9075-800-SN10034.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552650WBN2C-12045-800-SN10030.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
145,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552686WBN2C-12075-800-SN10043.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
179,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552790WBN2C-15060-800-SN10044.72天板:150・棚:100・総耐荷重:200
183,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552921WBN2C-18045-800-SN10041.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
176,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553185WDBNC-7545-800-SN10023.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
144,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする