曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全606種類を絞り込む
質量(kg)
606種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535369WDWZC-12075-1200-U7585.1天板:150・総耐荷重:150
146,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536376WDHC-18090-1200-U7566.6天板:150・総耐荷重:150
163,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536945WDWHC-15075-1200-U7567天板:150・総耐荷重:150
177,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541739PWZC-4545-U7511.4天板:120・総耐荷重:120
44,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541879PWZC-6045-U7512.7天板:120・総耐荷重:120
48,900
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542220WZC-12045-1200-U7520.9天板:150・総耐荷重:150
54,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542281WHNC-4545-1200-U7513.5天板:150・総耐荷重:150
55,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542561PWHC-9045-U7517.5天板:120・総耐荷重:120
59,300
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542570WHC-15045-1200-U7523.3天板:150・総耐荷重:150
59,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543105WTC-9090-1200-U7524.8天板:150・総耐荷重:150
63,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543166WZC-18045-1200-U7527.1天板:150・総耐荷重:150
64,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543358WDHC-6060-U7522.5天板:150・総耐荷重:150
66,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543367WDTC-6060-U7521.8天板:150・総耐荷重:150
66,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543410WHC-12075-1200-U7528.1天板:150・総耐荷重:150
66,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543419WTC-12075-1200-U7526.9天板:150・総耐荷重:150
66,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543507WHC-15060-1200-U7528.6天板:150・総耐荷重:150
67,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543805PWZC-12045-U7519.2天板:120・総耐荷重:120
69,600
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544058WZC-12090-1200-U7530.1天板:150・総耐荷重:150
72,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544268WZC-18060-1200-U7532.4天板:150・総耐荷重:150
73,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544548WDTC-7560-1200-U7526.1天板:150・総耐荷重:150
76,400
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545099WTC-18075-1200-U7535天板:150・総耐荷重:150
81,300
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545318WDTC-9045-1200-U7528.5天板:150・総耐荷重:150
83,100
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545835PWZC-12060-1200-U7523.3天板:120・総耐荷重:120
86,400
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547260PWHC-15060-U7524天板:120・総耐荷重:120
96,200
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547707PWZC-15060-1200-U7528.5天板:120・総耐荷重:120
100,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548687WHNC-18060-1200-U7533.2天板:150・総耐荷重:150
107,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549186WDHC-12075-U7542.1天板:150・総耐荷重:150
110,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550245WDTC-12090-1200-U7545.4天板:150・総耐荷重:150
119,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550848WDHC-15060-U7547天板:150・総耐荷重:150
124,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550857WDTC-15060-U7545.7天板:150・総耐荷重:150
124,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550970PWHC-18075-U7542.9天板:120・総耐荷重:120
125,900
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550988PWZC-18075-U7534.6天板:120・総耐荷重:120
125,900
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551408WZNC-4545-1200-U7513.4天板:150・総耐荷重:150
55,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551521WZNC-6060-1200-U7516.2天板:150・総耐荷重:150
63,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554129WDHNC-7545-U7522.9天板:150・総耐荷重:150
100,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554181WDHNC-7560-U7525.8天板:150・総耐荷重:150
111,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554269WDHNC-9045-1200-U7529.8天板:150・総耐荷重:150
127,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554278WDHNC-9060-U7531.6天板:150・総耐荷重:150
137,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554479WDHNC-12090-U7546.9天板:150・総耐荷重:150
180,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554497WDHNC-12090-1200-U7548.6天板:150・総耐荷重:150
185,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554610WDHNC-15060-1200-U7550天板:150・総耐荷重:150
198,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554637WDHNC-18045-U7549.4天板:150・総耐荷重:150
202,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554680WDHNC-18060-U7557.3天板:150・総耐荷重:150
224,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554811WDTNC-6045-1200-U7521.6天板:150・総耐荷重:150
97,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555188WDTNC-15075-U7550.7天板:150・総耐荷重:150
203,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555276WDTNC-18075-U7560.1天板:150・総耐荷重:150
235,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555565WDZNC-12060-1200-U7540天板:150・総耐荷重:150
166,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556256WDWHNC-9090-1200-U7550.1天板:150・棚:100・総耐荷重:200
210,500
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556265WDWHNC-12075-1200-U7555.8天板:150・棚:100・総耐荷重:200
235,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556518WDWZNC-12090-1200-U7559.6天板:150・棚:100・総耐荷重:200
249,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする