ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535326PWPBC-12075-800-UT10032.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
146,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535518WB2C-18090-1200-UT10070.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
150,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535825WDBC-18045-1200-UT10056.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
154,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536261WBNC-18090-800-UT10052.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536507WBNC-18090-1200-UT10053.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
166,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537505WDWSC-15075-800-UT100741天板:150・棚:100・総耐荷重:200
195,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537618WDWBC-15075-1200-UT10075.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
199,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538117WDWBC-18090-800-UT10098.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
252,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542317WSC-6060-800-UT10017.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
55,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543270WBC-12045-800-UT10023.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
65,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543656WSC-9060-1200-UT100241天板:150・棚:100・総耐荷重:200
68,800
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543787WSC-12045-1200-UT10025.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
69,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544241WB2C-6060-1200-UT10023.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
73,300
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544715WBNC-6075-800-UT10019.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
78,100
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544767WSNC-9045-800-UT10020.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
78,300
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545379WBNC-7560-1200-UT10021.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
83,300
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545589PWSC-9060-800-UT10022.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
84,200
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546009WSC-15060-1200-UT10035.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
87,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546481WDBC-7560-1200-UT10030.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
90,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546745WBC-12090-1200-UT10038.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
92,300
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546849WDBC-6090-1200-UT10036.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
92,800
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547111PWSC-9075-800-UT10026.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
95,100
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547671PWSC-12060-800-UT10027.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
99,800
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547865WSNC-15045-800-UT10027.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
100,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548231PWPBC-9060-800-UT10022.11天板:120・棚:80・総耐荷重:150
103,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548565WBNC-15045-1200-UT10029.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
106,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550455WDSC-12060-800-UT10043.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
121,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550909PWPBC-15045-1200-UT10028.71天板:120・棚:80・総耐荷重:150
125,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552056WBN2C-4545-800-UT10016.92天板:150・棚:100・総耐荷重:200
76,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552187WBN2C-4590-1200-UT10026.42天板:150・棚:100・総耐荷重:200
104,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552291WBN2C-6075-800-UT10024.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
99,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552309WBN2C-6090-800-UT10028.92天板:150・棚:100・総耐荷重:200
110,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552808WBN2C-15075-800-UT10052.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
172,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553061WDBNC-6045-800-UT10023.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
105,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553210WDBNC-7560-800-UT10029.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
127,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553289WDBNC-9060-800-UT10035.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
155,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553316WDBNC-9060-1200-UT10037.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
160,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553341WDBNC-9075-800-UT10039.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
166,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553569WDBNC-15090-800-UT10065.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
245,100
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553727WDSNC-6060-800-UT10026.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
116,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553849WDSNC-9090-1200-UT10044.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
180,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553901WDSNC-12075-800-UT10049.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
196,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553919WDSNC-12075-1200-UT10051.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
201,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553989WDSNC-15090-1200-UT10066.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
250,300
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554007WDSNC-18045-800-UT10056.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
226,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555897WDWBNC-9090-1200-UT10055.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
231,200
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555958WDWBNC-15090-800-UT10083.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
335,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556071WDWSNC-12075-1200-UT10063.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
259,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556150WDWSNC-15090-1200-UT10084.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
340,200
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556911PWPBNC-4560-800-UT10015.71天板:120・棚:80・総耐荷重:150
92,800
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする