ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535938PWPBC-12090-800-N7534.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
155,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536227WDWBC-12090-800-N7564.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
160,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536236WDWSC-12090-800-N75641天板:150・棚:100・総耐荷重:200
160,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536385PWPBC-18060-1200-N7538.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
163,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536699WDSC-18075-1200-N7571.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
170,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537189WDWSC-15075-800-N7572.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
184,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537329WDWSC-15075-1200-N7575.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
188,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538056WDWSC-18090-1200-N7598.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
245,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541705WBC-4575-800-N7515.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
43,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541800WB2C-4545-800-N7514.72天板:150・棚:100・総耐荷重:200
47,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541827WBC-7545-1200-N7516.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
47,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541888WBC-6075-800-N7517.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
49,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542089WSC-9045-1200-N7519.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542125WB2C-4560-800-N7516.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
52,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542387WSNC-4545-1200-N7514.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
56,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542631PWPBC-6045-800-N7513.61天板:120・棚:80・総耐荷重:150
60,300
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542649WSC-9075-800-N7524.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
60,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543148WBC-7590-1200-N7526.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
64,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543306WSC-15045-1200-N7527.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543577PWPBC-7545-800-N7515.11天板:120・棚:80・総耐荷重:150
68,300
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543690WSC-18045-800-N7529.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
69,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544189WSC-18045-1200-N7531.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
73,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544451WB2C-9060-1200-N7528.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
75,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544697PWSC-9060-1200-N7522.21天板:120・棚:80・総耐荷重:150
77,800
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544706WBC-12090-800-N7534.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
77,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544959WDBC-7560-1200-N7530.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
80,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545160PWPBC-6075-800-N7517.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
81,500
80,980
89,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545205WBC-18060-800-N7536.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
81,700
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547190WSNC-15045-1200-N7527.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
95,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547716WSC-18090-800-N75481天板:150・棚:100・総耐荷重:200
100,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547917WBNC-9090-1200-N7529.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
101,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548355WBC-18090-1200-N7543.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
104,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548696PWSC-12075-1200-N7532.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
107,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549046WB2C-18060-800-N7548.92天板:150・棚:100・総耐荷重:200
109,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549369WBNC-15060-1200-N7534.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
112,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549491WB2C-15075-1200-N7550.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
113,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550191PWPBC-12060-1200-N7526.81天板:120・棚:80・総耐荷重:150
119,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550550WB2C-18075-800-N7557.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
122,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552090WBN2C-4560-800-N7517.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
73,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552659WBN2C-12060-800-N7534.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
120,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552765WBN2C-15060-800-N7542.92天板:150・棚:100・総耐荷重:200
143,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552835WBN2C-15075-1200-N7552.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
167,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552878WBN2C-15090-1200-N7559.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
185,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552905WBN2C-18045-800-N7539.72天板:150・棚:100・総耐荷重:200
136,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552966WBN2C-18075-1200-N7561.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
189,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553140WDBNC-6090-1200-N7535.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
124,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553167WDBNC-7545-800-N75241天板:150・棚:100・総耐荷重:200
104,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553517WDBNC-15060-1200-N7554.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
213,700
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553831WDSNC-9075-1200-N7539.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
161,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555915WDWBNC-12075-1200-N75601天板:150・棚:100・総耐荷重:200
249,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする