曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535378WDWZC-12075-1200-N7556.9天板:150・総耐荷重:150
146,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537417WDWHC-15090-800-N7572.6天板:150・総耐荷重:150
190,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537749WDWZC-18075-800-N7579.1天板:150・総耐荷重:150
206,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541617WZC-6045-800-N7512.7天板:150・総耐荷重:150
39,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541635WTC-4545-1200-N7512.8天板:150・総耐荷重:150
41,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541651WHC-7545-800-N7514.1天板:150・総耐荷重:150
41,600
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541687WHC-6045-1200-N7514.5天板:150・総耐荷重:150
43,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541791WTC-6060-1200-N7515.3天板:150・総耐荷重:150
46,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541976WTC-9060-800-N7517.3天板:150・総耐荷重:150
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542195PWZC-7545-800-N7514天板:120・総耐荷重:120
53,800
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542265WZC-9075-800-N7520.8天板:150・総耐荷重:150
55,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542308WTC-15045-800-N7520.7天板:150・総耐荷重:150
55,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542439WHNC-7545-800-N7514.4天板:150・総耐荷重:150
57,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542475PWHC-7545-1200-N7515.8天板:120・総耐荷重:120
57,800
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542667WZC-18045-800-N7525.4天板:150・総耐荷重:150
60,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542728WDTC-6045-800-N7519.5天板:150・総耐荷重:150
60,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542911WTNC-9045-800-N7515.5天板:150・総耐荷重:150
62,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543026PWHC-9045-1200-N7517.4天板:120・総耐荷重:120
63,300
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543218WDHC-6045-1200-N7523.6天板:150・総耐荷重:150
64,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543245WDZC-7545-800-N7522.3天板:150・総耐荷重:150
65,500
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543428WTC-12075-1200-N7526.9天板:150・総耐荷重:150
66,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543480WHNC-9045-1200-N7517.8天板:150・総耐荷重:150
67,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544137WDHC-7560-800-N7525.2天板:150・総耐荷重:150
72,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544277WTNC-9060-1200-N7519.5天板:150・総耐荷重:150
74,100
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544295WZC-15075-1200-N7531.8天板:150・総耐荷重:150
74,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544609WTC-18075-800-N7533.3天板:150・総耐荷重:150
77,300
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544819WHNC-12060-800-N7522.4天板:150・総耐荷重:150
78,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544828WTNC-12060-800-N7521.3天板:150・総耐荷重:150
78,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544995WHC-15090-1200-N7536.5天板:150・総耐荷重:150
80,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545300PWHC-12060-800-N7521.8天板:120・総耐荷重:120
82,400
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545327WDTC-9045-1200-N7530.3天板:150・総耐荷重:150
83,100
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545336WDZC-9045-1200-N7530.9天板:150・総耐荷重:150
83,100
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545826PWHC-12060-1200-N7523.5天板:120・総耐荷重:120
86,400
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546255PWHC-9090-800-N7525.1天板:120・総耐荷重:120
89,000
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546271PWZC-9090-800-N7523天板:120・総耐荷重:120
89,000
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546876PWHC-9090-1200-N7526.8天板:120・総耐荷重:120
93,000
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546885PWZC-9090-1200-N7524.7天板:120・総耐荷重:120
93,000
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547156WDHC-12045-1200-N7536.9天板:150・総耐荷重:150
95,500
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547208WDTC-9075-800-N7533.4天板:150・総耐荷重:150
95,800
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547269PWHC-15060-800-N7526.9天板:120・総耐荷重:120
96,200
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548066WHNC-15075-800-N7531.5天板:150・総耐荷重:150
102,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548258WHNC-12090-1200-N7532.4天板:150・総耐荷重:150
103,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549430PWTC-18060-1200-N7530.8天板:120・総耐荷重:120
112,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549448PWZC-18060-1200-N7532.4天板:120・総耐荷重:120
112,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549640PWZC-15075-1200-N7531.8天板:120・総耐荷重:120
114,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549886WHNC-15090-1200-N7537.5天板:150・総耐荷重:150
116,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550891PWZC-15090-800-N7533.4天板:120・総耐荷重:120
125,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550979PWTC-18075-800-N7533.3天板:120・総耐荷重:120
125,900
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551031WDWZC-9075-1200-N7546.3天板:150・総耐荷重:150
126,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551268WTNC-15090-1200-N7535.1天板:150・総耐荷重:150
116,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする