曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535256WDHC-15090-800-R10056.8天板:150・総耐荷重:150
145,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535570PWHC-18090-800-R10041.5天板:120・総耐荷重:120
150,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535579PWTC-18090-800-R10039天板:120・総耐荷重:120
150,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535658WDWZC-12075-800-R10055.2天板:150・総耐荷重:150
151,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536559WDHC-18090-800-R10066.7天板:150・総耐荷重:150
167,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537898WDWHC-18075-1200-R10083天板:150・総耐荷重:150
218,600
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541931WZC-4545-1200-R10014.9天板:150・総耐荷重:150
49,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542001WTC-7545-800-R10015.1天板:150・総耐荷重:150
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542028WHC-6045-1200-R10016.3天板:150・総耐荷重:150
51,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542046WTC-6045-1200-R10015.7天板:150・総耐荷重:150
51,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542211WTC-7545-1200-R10016.8天板:150・総耐荷重:150
54,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542466WZC-7560-1200-R10019.1天板:150・総耐荷重:150
57,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542929WHC-12045-1200-R10022.2天板:150・総耐荷重:150
62,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543078WTNC-4545-1200-R10014.8天板:150・総耐荷重:150
63,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543437WHNC-6045-1200-R10016.6天板:150・総耐荷重:150
67,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543498PWTC-9045-800-R10016.9天板:120・総耐荷重:120
67,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543541PWZC-6060-1200-R10017.7天板:120・総耐荷重:120
68,000
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543699WDZC-6045-800-R10021.8天板:150・総耐荷重:150
69,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543909WHNC-9045-800-R10017.9天板:150・総耐荷重:150
70,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543936WHC-12075-800-R10028.2天板:150・総耐荷重:150
71,300
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543970WZC-12075-800-R10027.5天板:150・総耐荷重:150
71,300
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544469WHNC-7560-1200-R10019.6天板:150・総耐荷重:150
75,700
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545056WDHC-7560-800-R10027天板:150・総耐荷重:150
80,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545065WDTC-7560-800-R10026.2天板:150・総耐荷重:150
80,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545187PWTC-9060-1200-R10020.8天板:120・総耐荷重:120
81,600
80,980
89,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545266PWZC-12045-1200-R10022.7天板:120・総耐荷重:120
82,000
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545677WTC-15090-800-R10034.4天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545686WDHC-7560-1200-R10028.7天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545729WTNC-12045-1200-R10022天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547278WTC-18090-1200-R10040.7天板:150・総耐荷重:150
96,300
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547400PWHC-18045-800-R10026.4天板:120・総耐荷重:120
98,000
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547409PWTC-18045-800-R10025.2天板:120・総耐荷重:120
98,000
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547558WHNC-12075-800-R10028.9天板:150・総耐荷重:150
98,900
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548136WDZC-9060-1200-R10033.6天板:150・総耐荷重:150
102,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548319WHNC-12075-1200-R10030.6天板:150・総耐荷重:150
104,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548407PWZC-15060-800-R10028.6天板:120・総耐荷重:120
104,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548635WHNC-12090-800-R10032.5天板:150・総耐荷重:150
106,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548967WDZC-9090-800-R10037.2天板:150・総耐荷重:150
109,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549421WDHC-12060-800-R10039.4天板:150・総耐荷重:150
112,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549509WDZC-9090-1200-R10038.9天板:150・総耐荷重:150
113,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549825WHNC-15075-1200-R10035天板:150・総耐荷重:150
115,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550419WDTC-15045-800-R10041.4天板:150・総耐荷重:150
121,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551207WTNC-15045-1200-R10024.8天板:150・総耐荷重:150
92,900
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551241WTNC-15075-800-R10031.9天板:150・総耐荷重:150
110,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551286WTNC-18045-1200-R10027.5天板:150・総耐荷重:150
101,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551320WTNC-18060-800-R10031.6天板:150・総耐荷重:150
110,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551426WZNC-6045-800-R10014.8天板:150・総耐荷重:150
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551539WZNC-7545-800-R10016.1天板:150・総耐荷重:150
65,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551591WZNC-7560-800-R10017.8天板:150・総耐荷重:150
70,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551645WZNC-9060-800-R10019.8天板:150・総耐荷重:150
77,300
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする