ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
581件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535780WDBN-12045-1200-J37.71天板:250・棚:200・総耐荷重:400
152,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536069PWPB-18060-1200-J37.41天板:200・棚:150・総耐荷重:300
158,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536480WDS-18075-1200-J68.31天板:250・棚:200・総耐荷重:400
165,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537076WDBN-1504544.21天板:250・棚:200・総耐荷重:400
181,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537085WDSN-1207546.71天板:250・棚:200・総耐荷重:400
181,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537119PWPB-1509040.91天板:200・棚:150・総耐荷重:300
182,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537241PWPB-15090-1200-J42.61天板:200・棚:150・総耐荷重:300
186,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538151WDSN-1807568.51天板:250・棚:200・総耐荷重:400
253,300
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538205WDWBN-12090-1200-J66.61天板:250・棚:200・総耐荷重:400
261,100
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538266WDWSN-1807588.31天板:250・棚:200・総耐荷重:400
344,300
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541626WB-4560-1200-J14.31天板:250・棚:200・総耐荷重:400
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542159WB-9060-1200-J211天板:250・棚:200・総耐荷重:400
53,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542229WB-12045-1200-J221天板:250・棚:200・総耐荷重:400
54,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542299WB2-7545-1200-J19.72天板:250・棚:200・総耐荷重:400
55,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542457WB2-4590-800-J21.32天板:250・棚:200・総耐荷重:400
57,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542850PWS-9045-1200-J18.51天板:200・棚:150・総耐荷重:300
61,800
60,980
67,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542956WBN-6060-1200-J16.51天板:250・棚:200・総耐荷重:400
62,700
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542999WBN-6075-800-J16.81天板:250・棚:200・総耐荷重:400
62,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543017WB2-7560-1200-J22.82天板:250・棚:200・総耐荷重:400
63,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543349WB2-6090-800-J25.42天板:250・棚:200・総耐荷重:400
66,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543471PWPB-7545-1200-J15.81天板:200・棚:150・総耐荷重:300
67,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543848PWS-1204521.11天板:200・棚:150・総耐荷重:300
69,900
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543900WB2-9060-1200-J27.12天板:250・棚:200・総耐荷重:400
70,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544067WB2-12045-1200-J28.52天板:250・棚:200・総耐荷重:400
72,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545537PWS-9075-1200-J25.21天板:200・棚:150・総耐荷重:300
83,900
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545808PWS-15045-1200-J26.71天板:200・棚:150・総耐荷重:300
85,900
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546140PWPB-906017.91天板:200・棚:150・総耐荷重:300
88,400
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546210WB-15090-1200-J42.61天板:250・棚:200・総耐荷重:400
88,900
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546280WBN2-6075-1200-J23.42天板:250・棚:200・総耐荷重:400
89,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546316PWPB-1204520.31天板:200・棚:150・総耐荷重:300
89,300
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547506PWS-1207526.71天板:200・棚:150・総耐荷重:300
98,600
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547628WB-18090-1200-J49.81天板:250・棚:200・総耐荷重:400
99,600
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547996WDB-909038.91天板:250・棚:200・総耐荷重:400
102,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548730WSN-15060-1200-J33.51天板:250・棚:200・総耐荷重:400
107,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548827WB2-15075-1200-J49.82天板:250・棚:200・総耐荷重:400
108,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549125WDS-12060-1200-J42.11天板:250・棚:200・総耐荷重:400
110,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549597PWPB-12060-1200-J25.81天板:200・棚:150・総耐荷重:300
114,600
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549710WBN-12090-1200-J36.31天板:250・棚:200・総耐荷重:400
115,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550087WDB-15045-1200-J44.81天板:250・棚:200・総耐荷重:400
118,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550288WDBN-6090-1200-J34.31天板:250・棚:200・総耐荷重:400
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550471WB2-18075-1200-J58.52天板:250・棚:200・総耐荷重:400
122,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556658PWPBN-904516.91天板:200・棚:150・総耐荷重:300
102,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556667PWPBN-9075-1200-J25.71天板:200・棚:150・総耐荷重:300
152,300
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556676PWPBN-9090-1200-J28.91天板:200・棚:150・総耐荷重:300
174,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556685PWPBN-12060-1200-J26.51天板:200・棚:150・総耐荷重:300
159,300
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556701PWPBN-12075-1200-J32.11天板:200・棚:150・総耐荷重:300
190,900
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556710PWPBN-18090-1200-J51.11天板:200・棚:150・総耐荷重:300
306,400
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556719PWSN-6060-1200-J17.11天板:200・棚:150・総耐荷重:300
80,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556728PWSN-12075-1200-J32.31天板:200・棚:150・総耐荷重:300
147,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556737PWSN-1209034.51天板:200・棚:150・総耐荷重:300
161,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする