曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535527WDHC-18045-800-SN7548.2天板:150・総耐荷重:150
150,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535877WDZC-15075-1200-SN7552天板:150・総耐荷重:150
154,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536331WDWHC-12075-800-SN7554.1天板:150・総耐荷重:150
162,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536656WDWHC-12090-800-SN7559.4天板:150・総耐荷重:150
170,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537137WDHC-18090-1200-SN7566.6天板:150・総耐荷重:150
182,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537557WDWZC-15075-1200-SN7567.4天板:150・総耐荷重:150
196,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537776WDWZC-15090-800-SN7571.2天板:150・総耐荷重:150
210,100
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538047WDWHC-18090-800-SN7587天板:150・総耐荷重:150
244,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542615WZC-4545-1200-SN7513.1天板:150・総耐荷重:150
60,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542841WTC-6060-800-SN7513.6天板:150・総耐荷重:150
61,800
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543191WTC-7560-800-SN7514.9天板:150・総耐荷重:150
64,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543620WHC-7560-1200-SN7517.4天板:150・総耐荷重:150
68,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544225WHC-12045-1200-SN7520.4天板:150・総耐荷重:150
73,300
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544758WZC-9075-1200-SN7522.5天板:150・総耐荷重:150
78,300
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544855WTC-9090-800-SN7523.1天板:150・総耐荷重:150
79,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544941WDHC-6045-800-SN7520.1天板:150・総耐荷重:150
79,800
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545650WDZC-7545-800-SN7522.3天板:150・総耐荷重:150
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545711PWTC-7560-1200-SN7516.6天板:120・総耐荷重:120
84,800
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545799WDZC-6060-800-SN7522.4天板:150・総耐荷重:150
85,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546237WTC-18060-800-SN7529.1天板:150・総耐荷重:150
89,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546246WZC-18060-800-SN7530.7天板:150・総耐荷重:150
89,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546420WDZC-6060-1200-SN7524.1天板:150・総耐荷重:150
89,800
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547296WHC-18075-800-SN7535天板:150・総耐荷重:150
96,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547497WHNC-15045-800-SN7522.2天板:150・総耐荷重:150
98,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548161PWTC-15045-1200-SN7522.4天板:120・総耐荷重:120
103,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548870PWHC-9090-800-SN7527.4天板:120・総耐荷重:120
108,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548906PWZC-18045-800-SN7525.4天板:120・総耐荷重:120
108,800
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549326PWHC-9090-1200-SN7529.1天板:120・総耐荷重:120
112,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549360PWZC-9090-1200-SN7524.7天板:120・総耐荷重:120
112,200
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549667WDTC-9075-800-SN7533.4天板:150・総耐荷重:150
115,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550017WHNC-12090-800-SN7530.7天板:150・総耐荷重:150
117,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550200PWHC-15060-1200-SN7533.3天板:120・総耐荷重:120
119,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550647WDTC-12060-800-SN7536.5天板:150・総耐荷重:150
123,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550665WDZC-12060-800-SN7537.4天板:150・総耐荷重:150
123,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551329WTNC-18060-800-SN7529.8天板:150・総耐荷重:150
121,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551600WZNC-7560-800-SN7516天板:150・総耐荷重:150
81,300
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551715WZNC-9075-1200-SN7523天板:150・総耐荷重:150
102,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551819WZNC-12060-1200-SN7523.8天板:150・総耐荷重:150
103,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551986WZNC-18060-800-SN7527.5天板:150・総耐荷重:150
121,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552020WZNC-18090-800-SN7539.5天板:150・総耐荷重:150
142,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554305WDHNC-9075-800-SN7535.4天板:150・総耐荷重:150
166,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554330WDHNC-12045-800-SN7534.3天板:150・総耐荷重:150
163,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554576WDHNC-15045-1200-SN7543.3天板:150・総耐荷重:150
199,400
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554628WDHNC-15090-1200-SN7558.2天板:150・総耐荷重:150
237,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554777WDHNC-18090-800-SN7566.6天板:150・総耐荷重:150
264,900
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554838WDTNC-6045-1200-SN7521.6天板:150・総耐荷重:150
116,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554917WDTNC-7560-800-SN7525天板:150・総耐荷重:150
130,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555127WDTNC-12075-1200-SN7543.7天板:150・総耐荷重:150
197,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555206WDTNC-15090-800-SN7554.1天板:150・総耐荷重:150
232,200
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555486WDZNC-9060-800-SN7530.8天板:150・総耐荷重:150
156,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする