曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535265WDHC-15090-800-N10056.8天板:150・総耐荷重:150
145,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535281WDZC-15090-800-N10055.4天板:150・総耐荷重:150
145,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535491WDHC-15090-1200-N10058.5天板:150・総耐荷重:150
149,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537110WDWHC-15075-800-N10068.1天板:150・総耐荷重:150
181,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537828WDWZC-18075-800-N10080.9天板:150・総耐荷重:150
214,600
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538011WDWZC-18090-800-N10087.5天板:150・総耐荷重:150
233,500
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541915WHC-4545-1200-N10015天板:150・総耐荷重:150
49,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542071WZC-6045-1200-N10016.2天板:150・総耐荷重:150
51,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542430WTC-9045-1200-N10018.6天板:150・総耐荷重:150
57,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542509WTNC-4545-800-N10013.1天板:150・総耐荷重:150
58,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542807PWTC-6045-1200-N10015.7天板:120・総耐荷重:120
61,300
60,980
67,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542868WHNC-6045-800-N10014.9天板:150・総耐荷重:150
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542877WHC-9060-1200-N10021.9天板:150・総耐荷重:150
62,200
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543051WZC-9075-800-N10022.6天板:150・総耐荷重:150
63,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544006WHNC-6060-1200-N10018.1天板:150・総耐荷重:150
71,500
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544390WDHC-6060-800-N10024.3天板:150・総耐荷重:150
75,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544478WHNC-7560-1200-N10019.6天板:150・総耐荷重:150
75,700
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544740WZC-18060-800-N10032.5天板:150・総耐荷重:150
78,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545178PWHC-9060-1200-N10021.9天板:120・総耐荷重:120
81,600
80,980
89,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545668WHC-15090-800-N10036.6天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545695WDTC-7560-1200-N10027.9天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546185WHC-15090-1200-N10038.3天板:150・総耐荷重:150
88,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546377WHC-18075-1200-N10038.5天板:150・総耐荷重:150
89,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546569PWTC-12060-800-N10022.5天板:120・総耐荷重:120
90,800
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546788PWHC-15045-1200-N10025.1天板:120・総耐荷重:120
92,400
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546815WHNC-12060-1200-N10025.9天板:150・総耐荷重:150
92,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547059PWHC-12060-1200-N10025.3天板:120・総耐荷重:120
94,800
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548845WDTC-9075-1200-N10036.9天板:150・総耐荷重:150
108,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549859WDHC-12060-1200-N10041.1天板:150・総耐荷重:150
116,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549938PWTC-18060-800-N10030.9天板:120・総耐荷重:120
117,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550385PWZC-18060-1200-N10034.2天板:120・総耐荷重:120
121,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550428WDTC-15045-800-N10041.4天板:150・総耐荷重:150
121,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550611PWHC-15075-1200-N10034.2天板:120・総耐荷重:120
123,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550796WDTC-12090-800-N10045.5天板:150・総耐荷重:150
124,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551058WHNC-18075-1200-N10039.5天板:150・総耐荷重:150
126,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551137WTNC-12075-1200-N10029.4天板:150・総耐荷重:150
104,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551216WTNC-15060-1200-N10029.7天板:150・総耐荷重:150
105,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551250WTNC-15075-800-N10031.9天板:150・総耐荷重:150
110,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551356WTNC-18075-800-N10036天板:150・総耐荷重:150
121,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551417WZNC-4545-1200-N10015.2天板:150・総耐荷重:150
63,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551435WZNC-6045-800-N10014.8天板:150・総耐荷重:150
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551749WZNC-12045-800-N10021.4天板:150・総耐荷重:150
79,600
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551889WZNC-15045-1200-N10026.3天板:150・総耐荷重:150
92,900
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554235WDHNC-7560-1200-N10029.3天板:150・総耐荷重:150
125,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554375WDHNC-12060-800-N10040.4天板:150・総耐荷重:150
169,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554540WDHNC-15045-800-N10043.4天板:150・総耐荷重:150
183,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554890WDTNC-7545-800-N10023.9天板:150・総耐荷重:150
108,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555075WDTNC-12045-1200-N10037.1天板:150・総耐荷重:150
157,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555118WDTNC-12075-1200-N10045.5天板:150・総耐荷重:150
186,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555197WDTNC-15075-800-N10052.5天板:150・総耐荷重:150
212,100
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする