ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535299WDWBC-9090-1200-RE10054.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
146,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535308WDWSC-9090-1200-RE10054.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
146,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535396PWSC-18075-800-RE10044.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
147,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535606WDBC-18045-1200-RE10056.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
150,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536026WDSC-15090-800-RE10063.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
157,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536060WDWSC-12075-800-RE10060.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
158,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536638PWSC-18090-1200-RE10051.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
169,900
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536857PWPBC-15075-1200-RE10040.21天板:120・棚:80・総耐荷重:150
173,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537521WDWBC-15075-1200-RE10075.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
195,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537636PWPBC-18075-1200-RE10046.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
199,600
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537950WDWSC-18075-800-RE10088.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
227,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538135WDWBC-18090-1200-RE10099.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
252,800
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69541836WBC-4560-800-RE10015.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542019WBC-4575-800-RE10016.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
51,000
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542080WSC-6045-1200-RE10017.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542141WSC-6060-800-RE10017.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
52,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69542816WBC-6090-800-RE10022.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
61,600
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543261WBC-6090-1200-RE10023.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
65,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543340WSC-12045-1200-RE10025.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
66,400
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543489WBC-9075-800-RE10026.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
67,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543735WBC-15045-800-RE100271天板:150・棚:100・総耐荷重:200
69,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543830PWSC-6060-1200-RE10019.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
69,700
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544837WDBC-7545-1200-RE100271天板:150・棚:100・総耐荷重:200
78,900
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544977WBNC-4590-1200-RE10021.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544986WBNC-9045-1200-RE10021.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545370WDBC-7560-800-RE10028.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
83,300
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545598WSC-15060-1200-RE10035.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
84,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546219WBC-18060-800-RE10038.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
88,900
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546298WBC-12090-1200-RE10038.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
89,100
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546998WBNC-9075-800-RE10026.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,300
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547165WB2C-12060-1200-RE10036.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
95,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547619WSNC-9075-1200-RE10028.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
99,500
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548005WBNC-12060-1200-RE10029.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
102,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548486PWPBC-12045-1200-RE10024.81天板:120・棚:80・総耐荷重:150
105,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548791WDSC-12045-1200-RE10040.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
107,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549238WBC-18090-1200-RE10052.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
111,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550035WDBC-9090-1200-RE10043.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
118,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550516WDSC-12060-1200-RE10044.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
122,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551110WB2C-15090-800-RE10058.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
127,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552047WBN2C-4545-800-RE10016.92天板:150・棚:100・総耐荷重:200
72,800
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552196WBN2C-6045-800-RE10019.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
80,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552519WBN2C-9060-1200-RE10030.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
112,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552616WBN2C-9090-800-RE10038.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
134,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552930WBN2C-18045-1200-RE10043.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
149,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553255WDBNC-9045-1200-RE10033.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
140,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553280WDBNC-9060-800-RE10035.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553307WDBNC-9060-1200-RE10037.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
157,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553377WDBNC-9090-1200-RE10044.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
177,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553605WDBNC-18060-800-RE10065.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
249,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553745WDSNC-6060-1200-RE10028.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
118,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする