曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535335WDBC-12075-800-NE10048.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
146,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535448PWSC-12090-1200-NE100381天板:120・棚:80・総耐荷重:150
148,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535719WB2C-15090-1200-NE10060.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
152,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536008WDBC-12090-1200-NE10053.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
157,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536498WBNC-15090-1200-NE10046.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
166,100
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536516WDWSC-9090-1200-NE10054.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
166,500
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536717PWSC-18075-1200-NE100461天板:120・棚:80・総耐荷重:150
171,400
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536866WDSC-15075-1200-NE10060.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
173,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537146PWPBC-12090-800-NE10036.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
183,300
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537198WDSC-18060-800-NE10063.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
184,700
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537277PWPBC-12090-1200-NE10038.21天板:120・棚:80・総耐荷重:150
187,300
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537338WDBC-18060-1200-NE10065.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
188,700
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537837PWPBC-18075-800-NE10044.71天板:120・棚:80・総耐荷重:150
216,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537907PWPBC-18075-1200-NE10046.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
220,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538065WDWSC-18075-800-NE10088.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
247,700
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543595WBC-4560-800-NE10015.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
68,400
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543979WBC-7545-800-NE10016.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
71,400
70,980
78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544916WB2C-6045-800-NE10018.72天板:150・棚:100・総耐荷重:200
79,800
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545020WBC-7560-1200-NE10020.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
80,700
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545896WSC-12045-1200-NE10025.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
86,800
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546097WBC-7590-800-NE10026.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
88,000
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546946WBC-15045-1200-NE10028.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
93,900
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546971WB2C-4590-1200-NE10025.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,000
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546980WB2C-9045-1200-NE10025.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,000
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547217PWPBC-7545-800-NE10016.91天板:120・棚:80・総耐荷重:150
95,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547829WBNC-9045-1200-NE10021.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
100,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548240WBNC-6090-800-NE10022.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
103,600
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548450PWPBC-9045-800-NE10019.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
104,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549920PWSC-12060-800-NE10027.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
117,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549956WBNC-12060-800-NE10027.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
117,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550105WB2C-9090-1200-NE10039.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
119,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550620WBNC-15045-1200-NE10029.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
123,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550769WDBC-12045-800-NE10037.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
124,200
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550778WDSC-12045-800-NE10038.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
124,200
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552205WBN2C-6045-800-NE10019.12天板:150・棚:100・総耐荷重:200
100,600
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552345WBN2C-7545-1200-NE100232天板:150・棚:100・総耐荷重:200
112,100
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552431WBN2C-7590-800-NE10034.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
142,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552589WBN2C-9075-1200-NE100362天板:150・棚:100・総耐荷重:200
147,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552887WBN2C-15090-1200-NE10061.42天板:150・棚:100・総耐荷重:200
212,900
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553018WBN2C-18090-800-NE10070.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
231,900
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553097WDBNC-6075-1200-NE100311天板:150・棚:100・総耐荷重:200
144,100
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553675WDBNC-18090-1200-NE10079.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
305,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553910WDSNC-12075-1200-NE10051.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
219,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555870WDWBNC-9090-800-NE10053.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
243,200
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556859PWPBNC-4545-800-NE10014.11天板:120・棚:80・総耐荷重:150
98,500
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556868PWPBNC-4545-1200-NE10015.81天板:120・棚:80・総耐荷重:150
103,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556895PWPBNC-4560-800-NE10015.71天板:120・棚:80・総耐荷重:150
110,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69557069PWPBNC-6075-800-NE10019.61天板:120・棚:80・総耐荷重:150
138,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69557096PWPBNC-6090-800-NE10022.61天板:120・棚:80・総耐荷重:150
155,400
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69557236PWPBNC-9090-800-NE100301天板:120・棚:80・総耐荷重:150
201,400
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする