曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535965WDHC-15060-1200-NE10050.5天板:150・総耐荷重:150
156,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536446WDHC-15090-800-NE10056.8天板:150・総耐荷重:150
164,800
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536681WDWHC-12075-800-NE10055.9天板:150・総耐荷重:150
170,500
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536778WDZC-18060-800-NE10057.7天板:150・総耐荷重:150
172,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536875WDWZC-12075-1200-NE10056.9天板:150・総耐荷重:150
174,500
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537031WDZC-18075-800-NE10061.6天板:150・総耐荷重:150
180,300
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537670WDWZC-15075-800-NE10067.5天板:150・総耐荷重:150
201,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538020WDWHC-18075-800-NE10081.3天板:150・総耐荷重:150
233,800
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538029WDWHC-18075-1200-NE10083天板:150・総耐荷重:150
237,800
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538126WDWHC-18090-800-NE10088.8天板:150・総耐荷重:150
252,700
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543611WHC-4545-1200-NE10015天板:150・総耐荷重:150
68,600
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69543629WZC-4545-1200-NE10014.9天板:150・総耐荷重:150
68,600
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544521WTC-9045-1200-NE10018.6天板:150・総耐荷重:150
76,300
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544636WTNC-4545-800-NE10013.1天板:150・総耐荷重:150
77,500
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544661WHC-12045-800-NE10020.5天板:150・総耐荷重:150
77,700
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544670WTC-12045-800-NE10019.8天板:150・総耐荷重:150
77,700
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544679WZC-12045-800-NE10021天板:150・総耐荷重:150
77,700
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545011PWHC-6045-1200-NE10016.3天板:120・総耐荷重:120
80,500
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545230WZC-12045-1200-NE10022.7天板:150・総耐荷重:150
81,700
80,980
89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545361PWHC-6060-800-NE10016天板:120・総耐荷重:120
83,200
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545720WHNC-7545-800-NE10016.2天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545851WTNC-6045-1200-NE10015.9天板:150・総耐荷重:150
86,400
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545930PWTC-9045-800-NE10016.9天板:120・総耐荷重:120
86,900
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546106WHC-12060-1200-NE10025.3天板:150・総耐荷重:150
88,000
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546115WTC-18045-800-NE10025.2天板:150・総耐荷重:150
88,000
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546307PWTC-7560-800-NE10016.7天板:120・総耐荷重:120
89,200
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546621WZC-9090-1200-NE10026.5天板:150・総耐荷重:150
91,500
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546736WDZC-6045-1200-NE10023.5天板:150・総耐荷重:150
92,200
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546919PWZC-7560-1200-NE10019.1天板:120・総耐荷重:120
93,200
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547120WTNC-9045-1200-NE10019天板:150・総耐荷重:150
95,100
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547348WZC-18060-800-NE10032.5天板:150・総耐荷重:150
97,400
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547366WHC-15075-800-NE10032.5天板:150・総耐荷重:150
97,900
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547375WTC-15075-800-NE10031.1天板:150・総耐荷重:150
97,900
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547391WZC-15075-800-NE10031.9天板:150・総耐荷重:150
97,900
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547549WHNC-12045-800-NE10020.9天板:150・総耐荷重:150
98,800
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547847PWTC-9060-1200-NE10020.8天板:120・総耐荷重:120
100,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548276WZC-15090-800-NE10035.2天板:150・総耐荷重:150
104,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548285WDZC-7560-1200-NE10029.2天板:150・総耐荷重:150
104,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548556WTNC-9075-800-NE10023.3天板:150・総耐荷重:150
106,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548660PWHC-9075-800-NE10023.9天板:120・総耐荷重:120
107,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549771WTC-18090-1200-NE10040.7天板:150・総耐荷重:150
115,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550139WDHC-12045-800-NE10035.2天板:150・総耐荷重:150
119,100
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550489WDZC-9060-1200-NE10033.6天板:150・総耐荷重:150
122,100
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550586WDTC-12045-1200-NE10036.3天板:150・総耐荷重:150
123,100
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551146WTNC-12075-1200-NE10029.4天板:150・総耐荷重:150
123,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551557WZNC-7545-800-NE10016.1天板:150・総耐荷重:150
84,800
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551636WZNC-9045-1200-NE10019.5天板:150・総耐荷重:150
95,100
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551810WZNC-12060-1200-NE10025.6天板:150・総耐荷重:150
111,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554585WDHNC-15060-800-NE10050.1天板:150・総耐荷重:150
221,300
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554786WDHNC-18090-1200-NE10070.1天板:150・総耐荷重:150
278,500
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする