曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535457PWZC-18060-800-SR10032.5天板:120・総耐荷重:120
148,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535597WDZC-12075-800-SR10043.2天板:150・総耐荷重:150
150,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535667WHNC-15090-800-SR10037.6天板:150・総耐荷重:150
151,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535771WDTC-15045-800-SR10041.4天板:150・総耐荷重:150
152,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535886WDHC-12075-1200-SR10045.6天板:150・総耐荷重:150
154,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535956WDHC-12090-800-SR10047.5天板:150・総耐荷重:150
155,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536340WDWZC-9075-800-SR10044.6天板:150・総耐荷重:150
162,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536595PWTC-15090-1200-SR10036.1天板:120・総耐荷重:120
169,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536647PWHC-18075-1200-SR10038.5天板:120・総耐荷重:120
169,900
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536708WDZC-18045-800-SR10050.8天板:150・総耐荷重:150
171,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536769WDWZC-9090-1200-SR10049.8天板:150・総耐荷重:150
172,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537067WDZC-15090-1200-SR10057.1天板:150・総耐荷重:150
181,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537225WDTC-18060-800-SR10056天板:150・総耐荷重:150
185,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537408WDWZC-12090-800-SR10059.7天板:150・総耐荷重:150
190,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537539WDZC-18075-1200-SR10063.3天板:150・総耐荷重:150
196,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537880WDWHC-15075-1200-SR10069.8天板:150・総耐荷重:150
217,500
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545345WTC-6045-1200-SR10015.7天板:150・総耐荷重:150
83,200
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546228PWTC-6045-800-SR10014天板:120・総耐荷重:120
88,900
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546438WHNC-4545-800-SR10013.6天板:150・総耐荷重:150
89,900
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546447WTC-12045-800-SR10019.8天板:150・総耐荷重:150
90,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547680WHC-9090-800-SR10026.9天板:150・総耐荷重:150
99,900
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547689WZC-9090-800-SR10024.8天板:150・総耐荷重:150
99,900
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547795WDZC-6045-800-SR10021.8天板:150・総耐荷重:150
100,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548021WTNC-7560-800-SR10017天板:150・総耐荷重:150
102,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548075WHNC-7545-1200-SR10017.9天板:150・総耐荷重:150
102,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548748WTNC-9045-1200-SR10019天板:150・総耐荷重:150
107,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548809WHC-12090-800-SR10031.7天板:150・総耐荷重:150
108,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549001PWZC-12045-800-SR10021天板:120・総耐荷重:120
109,600
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549116WZC-15075-800-SR10031.9天板:150・総耐荷重:150
110,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549281WHC-12090-1200-SR10033.4天板:150・総耐荷重:150
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549290WZC-12090-1200-SR10031.9天板:150・総耐荷重:150
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550130WDHC-9045-800-SR10029.2天板:150・総耐荷重:150
119,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550209PWTC-9075-800-SR10022.7天板:120・総耐荷重:120
119,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550279PWTC-15045-800-SR10022.5天板:120・総耐荷重:120
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550410WTC-18075-1200-SR10036.8天板:150・総耐荷重:150
121,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550525PWZC-12060-800-SR10023.4天板:120・総耐荷重:120
122,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550577WDTC-9045-1200-SR10030.3天板:150・総耐荷重:150
123,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550681PWHC-9075-1200-SR10025.6天板:120・総耐荷重:120
123,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550690PWTC-9075-1200-SR10024.4天板:120・総耐荷重:120
123,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551469WZNC-6045-1200-SR10016.5天板:150・総耐荷重:150
98,800
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551487WZNC-6060-800-SR10016.3天板:150・総耐荷重:150
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551575WZNC-7545-1200-SR10017.8天板:150・総耐荷重:150
102,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551679WZNC-9060-1200-SR10021.5天板:150・総耐荷重:150
114,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551925WZNC-15075-800-SR10032.7天板:150・総耐荷重:150
142,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551977WZNC-18045-1200-SR10029.5天板:150・総耐荷重:150
132,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554296WDHNC-9060-1200-SR10035.1天板:150・総耐荷重:150
182,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554321WDHNC-9090-1200-SR10042天板:150・総耐荷重:150
199,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555380WDZNC-6045-800-SR10022.2天板:150・総耐荷重:150
131,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69555459WDZNC-6060-1200-SR10026.4天板:150・総耐荷重:150
146,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69556335WDWHNC-15090-800-SR10076.4天板:150・棚:100・総耐荷重:200
342,900
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする