曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
質量(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535387PWHC-12090-800-SN10031.7天板:120・総耐荷重:120
146,900
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535466PWZC-18060-800-SN10032.5天板:120・総耐荷重:120
148,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535640PWHC-12090-1200-SN10033.4天板:120・総耐荷重:120
150,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535895PWHC-15075-1200-SN10034.2天板:120・総耐荷重:120
154,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536489PWTC-18075-800-SN10035.1天板:120・総耐荷重:120
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536586WDZC-15060-1200-SN10050.5天板:150・総耐荷重:150
168,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536936WDHC-15090-800-SN10056.8天板:150・総耐荷重:150
177,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537058WDHC-15090-1200-SN10058.5天板:150・総耐荷重:150
181,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537250PWHC-18090-1200-SN10043.2天板:120・総耐荷重:120
186,200
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537399WDWHC-12090-800-SN10061.2天板:150・総耐荷重:150
190,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537451WDTC-18075-800-SN10060.3天板:150・総耐荷重:150
192,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537530WDHC-18075-1200-SN10063.7天板:150・総耐荷重:150
196,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537889WDWHC-15075-1200-SN10069.8天板:150・総耐荷重:150
217,500
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538108WDWZC-18075-1200-SN10082.6天板:150・総耐荷重:150
250,200
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69544871WZC-6045-800-SN10014.5天板:150・総耐荷重:150
79,200
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545738WTC-7560-800-SN10016.7天板:150・総耐荷重:150
85,400
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546176WTC-9045-1200-SN10018.6天板:150・総耐荷重:150
88,700
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546341WZC-7560-1200-SN10019.1天板:150・総耐荷重:150
89,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546456WZC-12045-800-SN10021天板:150・総耐荷重:150
90,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547077WHC-9075-800-SN10023.9天板:150・総耐荷重:150
95,100
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547086WTC-9075-800-SN10022.7天板:150・総耐荷重:150
95,100
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547181PWTC-6060-800-SN10015.4天板:120・総耐荷重:120
95,600
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547540WHNC-6045-1200-SN10016.6天板:150・総耐荷重:150
98,800
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547567WZC-9075-1200-SN10024.3天板:150・総耐荷重:150
99,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547610PWZC-9045-800-SN10017.5天板:120・総耐荷重:120
99,300
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547637WHC-15045-1200-SN10025.1天板:150・総耐荷重:150
99,600
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547646PWHC-6060-1200-SN10017.7天板:120・総耐荷重:120
99,600
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547725WTC-18045-800-SN10025.2天板:150・総耐荷重:150
100,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547741WZC-12060-1200-SN10025.1天板:150・総耐荷重:150
100,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548371WHC-18045-1200-SN10028.1天板:150・総耐荷重:150
104,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548398WDZC-6045-1200-SN10023.5天板:150・総耐荷重:150
104,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548678WHNC-7560-1200-SN10019.6天板:150・総耐荷重:150
107,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548757WTNC-9045-1200-SN10019天板:150・総耐荷重:150
107,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548985WDTC-7545-1200-SN10025.1天板:150・総耐荷重:150
109,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549107WHC-15075-800-SN10032.5天板:150・総耐荷重:150
110,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549150WDZC-6060-1200-SN10025.9天板:150・総耐荷重:150
110,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549299WZC-12090-1200-SN10031.9天板:150・総耐荷重:150
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549387WDHC-7560-800-SN10027天板:150・総耐荷重:150
112,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549561WHNC-9060-1200-SN10022.3天板:150・総耐荷重:150
114,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550708WHNC-9075-1200-SN10026.1天板:150・総耐荷重:150
123,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550751WTC-18090-800-SN10039天板:150・総耐荷重:150
123,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550760PWTC-15045-1200-SN10024.2天板:120・総耐荷重:120
124,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551198WTNC-15045-800-SN10023.1天板:150・総耐荷重:150
119,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69551995WZNC-18060-800-SN10033.3天板:150・総耐荷重:150
142,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554165WDHNC-7545-1200-SN10026.4天板:150・総耐荷重:150
145,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554339WDHNC-12045-800-SN10036.1天板:150・総耐荷重:150
184,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554400WDHNC-12060-800-SN10040.4天板:150・総耐荷重:150
200,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554558WDHNC-15045-800-SN10043.4天板:150・総耐荷重:150
215,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554671WDHNC-18045-1200-SN10052.9天板:150・総耐荷重:150
247,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69554716WDHNC-18060-1200-SN10060.8天板:150・総耐荷重:150
269,500
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする