曜日別特売

エリエール ポケットウエットティシュー

エリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエール

シャワートイレの代わりに使用できるウエットティシュー
純水99%でシャワートイレが使用できない時や仕上げのひと拭きにも。
おしりだけでなく、手やからだふきにもご使用いただけます。
やわらかいシートで、やさしい拭きごこち。
無香料・パラベンフリー。
シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは150mm×180mmで安心のサイズ感です。
小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!

成分水、グリセリン、安息香酸ナトリウム、グルコノラクトン、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、ラウリルピリジニウムクロリド種別トイレに流せるタイプ 7枚×6Pシートサイズ(mm)150×180内容量1個(42枚)
注意
※使用後はトイレに流せます。(トイレ以外では不可)
※詰まりを避ける為、1枚ずつ大の水量で流してください。
※トイレに流せない時は、可燃ゴミとして処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535186
328
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする