金象
屋根の雪おろし イースライダー
屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。
雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。
最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。
特許登録済み。
用途
地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。
材質
【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP
質量(kg)
1.8(延長パイプ取付け時:2.5)
幅(cm)
47.5
全長(cm)
186~347(延長パイプ取付け時520)
高さ(cm)
28.5
内容量
1本
注意
※はしご・脚立・踏み台等の不安定な足場にあがっての使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829351
120805
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません