曜日別特売

Car Tv Mate Max

Car Tv Mate Max - オットキャストCar Tv Mate Max - オットキャストCar Tv Mate Max - オットキャストCar Tv Mate Max - オットキャストCar Tv Mate Max - オットキャストCar Tv Mate Max - オットキャストCar Tv Mate Max - オットキャスト

HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載
各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。
携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。

仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz内容量1個
注意
※BMWには対応しておりません。
※ソニーナビゲーションには対応しません。
※携帯用のHDMIケーブルは付属しておりません。 スクリーンミラーリングを使用する場合は、次の点に注意してください。
※1.Android フォンは DP プロトコルをサポートしている必要があり、Type-C から HDMI へのケーブルが必要です。
※2.iPhone の場合は、Apple の公式 Web サイトから Lightning - HDMI ケーブルを購入する必要があります。
※アダプタの USB ポートはファームウェアのアップデート用であり、電力不足の問題を回避するために HDMI デバイスへの電源供給には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69529525CA361-C4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする