曜日別特売

FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル

FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル - unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル - unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル - unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル - unitech

FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。
コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。
RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。
ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。
自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。
※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。
※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。

仕様
【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar
【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code
読取
(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠
5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm
5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)コントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69738658FC75-ARCB00-SG
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする