日本ジッパーチュービング
ジッパーチューブ
SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
材質
ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線
色
ダークグレー
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25m)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69738509
SLBJ015-NB
15
¥
43,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738518
SLBJ020-NB
20
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738536
SLBJ025-NB
25
¥
49,850
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738561
SLBJ030-NB
30
¥
56,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738579
SLBJ040-NB
40
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738588
SLBJ050-NB
50
¥
72,700
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738606
SLBJ070-NB
70
¥
85,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738631
SLBJ100-NB
100
¥
101,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください