曜日別特売

ジッパーチューブ

ジッパーチューブ - 日本ジッパーチュービング

長尺配線のシールドに最適

材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69738317SLBH015-NB15
41,500
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738326SLBH020-NB20
44,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738335SLBH025-NB25
47,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738351SLBH030-NB30
53,800
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738360SLBH040-NB40
65,600
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738369SLBH050-NB50
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738387SLBH070-NB70
83,600
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69738396SLBH100-NB100
99,050
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする