曜日別特売

ジッパーチューブ

ジッパーチューブ - 日本ジッパーチュービング

SLBJに金属メッシュを組み合わせたタイプ

材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69737861SLBJX015-NB15
86,200
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737879SLBJX020-NB20
92,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737897SLBJX025-NB25
104,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737915SLBJX030-NB30
130,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737931SLBJX040-NB40
163,750
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737949SLBJX050-NB50
185,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737967SLBJX070-NB70
238,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737985SLBJX100-NB100
296,700
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする