曜日別特売

ジッパーチューブ

ジッパーチューブ - 日本ジッパーチュービング

SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ

材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69737748SLBJX(4)015-NB15
106,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737757SLBJX(4)020-NB20
114,950
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737766SLBJX(4)025-NB25
129,550
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737775SLBJX(4)030-NB30
149,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737791SLBJX(4)040-NB40
186,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737809SLBJX(4)050-NB50
214,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737827SLBJX(4)070-NB70
273,650
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737836SLBJX(4)100-NB100
357,850
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする