システマ EX リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種

システマ EX リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種 - LION(ライオン)システマ EX リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種 - LION(ライオン)システマ EX リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種 - LION(ライオン)システマ EX リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

1. 3つの特長で歯周病を予防
1.薬用成分IPMPが歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌
薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)が歯周ポケットの奥にひそむ歯周病プラークを徹底殺菌。薬用成分 IPMPが歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌
2.抗菌バリアが長時間続き歯周ポケットに菌を寄せ付けない
薬用成分IPMPが歯周病菌の付着をブロックします。
3.歯ぐきの炎症を抑える(イプシロンーアミノカプロン酸)
2. 歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分配合
3. 歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルプロテクト
薬用成分IPMPと薬用成分LSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)が原因菌をしっかり殺菌し、口臭・ムシ歯を予防

用途
適量10mlをお口に含み、20秒ほどすすぎ、吐き出した後、ブラッシングしてください。
◇使用後、水ですすいでも効果が続きます。
タイプノンアルコールシリーズシステマ香味ナチュラルクールミント医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19789919-1個(900mL)64-1132-22ポンプ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19789928-1個(450mL)64-1132-21ボトル
オープン
579
637(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19789928
2023-01-28
用途: 歯磨き
製造業

歯磨きする前にくちゅくちゅするのですが、清涼感があってさっぱりします。
つい飲み込みそうになりますが、飲んではいけないので20秒間ぐっとこらえて吐き出します。
最初は慣れないかもしれませんが、普通の歯磨きと違って歯の隙間まで薬剤が届くので長く使ってみて効果を確認したいと思います。
歯の隙間汚れが気になってる人にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする