曜日別特売

コードレス電動モップH020

コードレス電動モップH020 - プラスマイナスゼロコードレス電動モップH020 - プラスマイナスゼロコードレス電動モップH020 - プラスマイナスゼロコードレス電動モップH020 - プラスマイナスゼロコードレス電動モップH020 - プラスマイナスゼロコードレス電動モップH020 - プラスマイナスゼロ

激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。
コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。
乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。
操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。
2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。

付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(kg)1.8電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)充電時間約3時間連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。噴射量(mL/回)5水タンク容量(mL)370内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69829466XJM-H020(W)ホワイト
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
69829475XJM-H020(TH)ブラウングレー
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする