曜日別特売

両口ハロゲン電球 J

両口ハロゲン電球 J - ウシオライティング

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

口金R7S調光の可否
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
定格電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
区分
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830437J100V300WF1箱(50個)119.61003005780標準タイプ商業施設屋外照明用9
265,000
259,800
285,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
69830446J100V500WF1箱(50個)119.610050010200標準タイプ商業施設屋外照明用11
310,000
309,800
340,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
69830455J110V100WS/F1箱(100個)80.31101001400ショートタイプ商業施設屋外照明用6
350,000
349,800
384,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする