曜日別特売

両口ハロゲン電球 JP

両口ハロゲン電球 JP - ウシオライティング

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。

口金R7S調光の可否全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11接点間隔(mm)114.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830471JP100V500WBF1箱(50個)119.6500110005003050
345,000
339,800
373,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
69830480JP100V750WCF1箱(250個)119.6750167004003100
1,825,000
1,798,000
1,977,800(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする